PRINCE RD532GCCGAA5A4B1 วาล์ว 4 ทาง 3/4 นิ้ว Npt
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง |
ช่วง PSI ที่ปรับได้ | 1500-3000 |
ไหลความจุ | 25 GPM |
ความสูง | 3.25 " |
ทางเข้า / ทางออก NPT | 3/4 นิ้ว |
ความยาว | 10 15 / 16 " |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
พอร์ต NPT | 1/2 นิ้ว |
ช่วงวาล์วระบาย | 1500 ถึง 3000 PSI |
ชนิดภาพเขียน | monoblock |
ความกว้าง | 9.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.33 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 27.94 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 29.21 |
รหัส HS | 8481200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS3000-1 | 2 15 / 16 " | 12.5 " | 2750 PSI | 5" | ฿12,066 | ||
RD512AA5A4B1 | 3.25 " | 10 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5.25 " | ฿15,841 | ||
RD522GCGA5A4B1 | 3.25 " | 10 15 / 16 " | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 7.625 " | ฿24,089 | ||
RD2555T4ESA1 | 3.375 " | 8" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.88 " | ฿11,148 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.