เจ้าชาย Rd2575t4eda1 | วาล์ว 4 ทาง 3/4 นิ้ว Npt | 6w565 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PRINCE RD2575T4EDA1 วาล์ว 4 ทาง 3/4 นิ้ว Npt | AF2NHJ 6W565

PRINCE RD2575T4EDA1 วาล์ว 4 ทาง 3/4 นิ้ว Npt

In Stock
รายการ: AF2NHJ รุ่น: RD2575T4EDA1ข้ามอ้างอิง: 6W565

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿11,347 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง
ช่วง PSI ที่ปรับได้1000-2750
ไหลความจุ20 GPM
ความสูง2.375 "
ทางเข้า / ทางออก NPT3/4 นิ้ว
ความยาว8"
แม็กซ์ ความดัน3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
พอร์ต NPT1/2 นิ้ว
ช่วงวาล์วระบาย1000 ถึง 2750 PSI
ชนิดภาพเขียนmonoblock
ความกว้าง3.88 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.54
ความสูงของเรือ (ซม.)14.73
ความยาวเรือ (ซม.)24.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS8481200010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ศูนย์ (ตีคู่)
  • Spool Action (3 ตำแหน่ง Detent)
  • สปูล (1)
  • วิธี (4)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความสูงความยาวความกว้างราคา
PRINCE RD512CB5A4B1 วาล์ว 4 ทาง 3/4 นิ้ว Npt | AD7ZGX 4HL36 RD512CB5A4B13.25 "10 "5.25 "฿16,554
PRINCE RD512CA5A4B1 วาล์ว 4 ทาง 3/4 นิ้ว Npt | AF2PVQ 6X845 RD512CA5A4B13.25 "10 "5.25 "฿14,272

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PRINCE RD2575T4EDA1 วาล์ว 4 ทาง 3/4 นิ้ว Npt
฿11,347 / หน่วย