PRINCE RD512CB5A4B1 วาล์ว 4 ทาง 3/4 นิ้ว Npt
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ไฮดรอลิวาล์วปรับทิศทาง |
ช่วง PSI ที่ปรับได้ | 1500-3000 |
ไหลความจุ | 30 GPM |
ความสูง | 3.25 " |
ทางเข้า / ทางออก NPT | 3/4 นิ้ว |
ความยาว | 10 " |
แม็กซ์ ความดัน | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
พอร์ต NPT | 1/2 นิ้ว |
ช่วงวาล์วระบาย | 1500 ถึง 3000 PSI |
ชนิดภาพเขียน | monoblock |
ความกว้าง | 5.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.74 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 28.45 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 16 |
รหัส HS | 8481200010 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
RD2575T4EDA1 | 2.375 " | 8" | 3.88 " | ฿11,347 | ||
RD512CA5A4B1 | 3.25 " | 10 " | 5.25 " | ฿14,272 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.