VESTIL B Series กันชนท่าเรือแบบพิเศษ
สไตล์ | รุ่น | จำนวนหลุม | สลักเกลียว Dia | รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1 | ความยาวแผ่น | ความกว้างของแพด | ความกว้าง | รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 2 | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B-516 | 2 | 5 / 8 " | 40.12 " | 2" | 16 " | 16 " | - | 5" | ฿1,799 | |
B | B-818 | 2 | 5 / 8 " | - | 2" | 18 " | 8" | - | 8" | ฿2,981 | |
C | B-818-เอสเอฟ | 2 | 3 / 4 " | - | 2.5 " | 18 " | 18 " | - | 8" | ฿4,301 | |
D | B-516-เอสเอฟ | 2 | 3 / 4 " | - | 2.5 " | 16 " | 16 " | - | 5" | ฿3,428 | |
E | B-1213 4- | 4 | 3 / 4 " | 40.12 " | 4" | 12 " | 12 " | 6.9375 " | 13 " | ฿3,827 | |
F | B-1213-4PF | 4 | 3 / 4 " | 40.12 " | 4" | 12 " | 12 " | 6.9375 " | 13 " | ฿5,344 | |
G | B-1224 3- | 4 | 3 / 4 " | 18.5 " | 3" | 24 " | 24 " | 6" | 12 " | ฿3,540 | |
H | B-1224 6- | 4 | 3 / 4 " | 18 " | 6" | 24 " | 24 " | 6" | 12 " | ฿7,901 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แปรงเคาน์เตอร์และม้านั่ง
- ฟิวส์คลาส L
- จาระบีฟิตติ้ง
- ขั้วต่อสายไฟแน่น
- เครื่องจ่ายฟิล์มและซีล
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- การแข่งขันในร่ม
- โคมไฟไซต์งาน
- อุปกรณ์รีไซเคิล
- PNEUMADYNE INC วาล์วควบคุม 4 ทาง 2 ตำแหน่ง
- PROTO ส่วนต่อซ็อกเก็ต Flex
- BRISKHEAT สายไฟไฟเบอร์กลาส
- BRADY แท็กรถยก (tm)
- SIMPLE GREEN ป้ายกำกับรอง
- FERVI เครื่องวัดรอบแบบดิจิตอล
- MARTIN SPROCKET C Series ทรงเรียว บุช 5 ร่อง มัดฟางธรรมดา
- ALVORD POLK ดอกรีมเมอร์ด้ามเหลี่ยม
- ALLEGRO SAFETY โบลเวอร์กันระเบิดพร้อมกระป๋องและท่อขนาดกะทัดรัด 16 นิ้ว
- BALDOR / DODGE ซีรีย์ QD, SH, มัดสายพาน V