VESTIL B-1213-4PF ยางกันกระแทกพีวีซีหน้า ขนาด 4 นิ้ว x 12 นิ้ว x 13 นิ้ว
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กันชนท่าเรือ |
สลักเกลียว Dia | 3 / 4 " |
รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1 | 40.12 " |
รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 2 | 6.9375 " |
วัสดุกันชน | พลาสติก |
สี | Black |
ความสูง | 13 " |
ความยาว | 4" |
วัสดุ | ยางขึ้นรูป, พลาสติก |
หน่วยวัด | แต่ละ |
รูยึด Dia. | 3 / 4 " |
จำนวนหลุม | 4 |
จำนวนรูโบลต์ | 4 |
จำนวนหลุม | 4 |
ความลึกโดยรวม | 4" |
ขนาดบรรจุ | 1 |
ความยาวแผ่น | 4" |
วัสดุแผ่น | แม่พิมพ์ยาง |
ความกว้างของแพด | 12 " |
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ | เสื้อกั๊ก-rp-b-1213-4pf.pdf |
เงื้อม | 4" |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 32.54 |
รหัส HS | 4016940000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | จำนวนหลุม | สลักเกลียว Dia | รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1 | ความยาวแผ่น | ความกว้างของแพด | ความกว้าง | รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 2 | ความสูง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-1213 4- | 4 | 3 / 4 " | 40.12 " | 4" | 12 " | 12 " | 6.9375 " | 13 " | ฿3,827 | ||
B-1224 3- | 4 | 3 / 4 " | 18.5 " | 3" | 24 " | 24 " | 6" | 12 " | ฿3,540 | ||
B-1224 6- | 4 | 3 / 4 " | 18 " | 6" | 24 " | 24 " | 6" | 12 " | ฿7,901 | ||
B-516 | 2 | 5 / 8 " | 40.12 " | 2" | 16 " | 16 " | - | 5" | ฿1,799 | ||
B-516-เอสเอฟ | 2 | 3 / 4 " | - | 2.5 " | 16 " | 16 " | - | 5" | ฿3,428 | ||
B-818 | 2 | 5 / 8 " | - | 2" | 18 " | 8" | - | 8" | ฿2,981 | ||
B-818-เอสเอฟ | 2 | 3 / 4 " | - | 2.5 " | 18 " | 18 " | - | 8" | ฿4,301 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.