Vestil B-516 | ยางกันกระแทกสี่เหลี่ยม ขนาด 2 นิ้ว X 16 นิ้ว X 5 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

VESTIL B-516 ยางกันกระแทกสี่เหลี่ยม ขนาด 2 นิ้ว x 16 นิ้ว x 5 นิ้ว

In Stock
รายการ: AG7MHV แบบ: B-516

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿1,799 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกันชนท่าเรือ
สลักเกลียว Dia5 / 8 "
รูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 140.12 "
รูปทรงกันชนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
สีBlack
ความสูง5"
ความยาว2"
วัสดุแม่พิมพ์ยาง
หน่วยวัดแต่ละ
รูยึด Dia.5 / 8 "
จำนวนหลุม2
จำนวนรูโบลต์2
จำนวนหลุม2
ความลึกโดยรวม2"
ขนาดบรรจุ1
ความยาวแผ่น2"
วัสดุแผ่นแม่พิมพ์ยาง
ความกว้างของแพด16 "
เอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อกั๊ก-rp-b-516.pdf
เงื้อม2"
UPC691215004282
ความกว้าง16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)40.64
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS4016940000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนหลุมสลักเกลียว Diaรูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 1ความยาวแผ่นความกว้างของแพดความกว้างรูสลักจากศูนย์กลางถึงระยะกลาง 2ความสูงราคา
VESTIL B-1213-4 ยางกันกระแทกยางขึ้นรูป ขนาด 4 นิ้ว x 12 นิ้ว x 13 นิ้ว | AG7MHC B-1213 4-43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "฿3,269
VESTIL B-1213-4PF ยางกันกระแทก PVC หน้ายาง ขนาด 4 นิ้ว x 12 นิ้ว x 13 นิ้ว | AG7MHD B-1213-4PF43 / 4 "40.12 "4"12 "12 "6.9375 "13 "฿5,344
VESTIL B-1224-3 ยางกันกระแทกสี่เหลี่ยม ขนาด 3 นิ้ว x 24 นิ้ว x 12 นิ้ว | AG7MHE B-1224 3-43 / 4 "18.5 "3"24 "24 "6"12 "฿3,540
VESTIL B-1224-6 ยางกันกระแทกสี่เหลี่ยม ขนาด 6 นิ้ว x 24 นิ้ว x 12 นิ้ว | AG7MHF B-1224 6-43 / 4 "18 "6"24 "24 "6"12 "฿7,901
VESTIL B-516-SF กันชนยางหน้าเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว x 16 นิ้ว x 5 นิ้ว | AG7MHW B-516-เอสเอฟ23 / 4 "-2.5 "16 "16 "-5"฿3,428
VESTIL B-818 ยางกันกระแทกสี่เหลี่ยม ขนาด 2 นิ้ว x 18 นิ้ว x 8 นิ้ว | AG7MHX B-81825 / 8 "-2"18 "8"-8"฿2,451
VESTIL B-818-SF กันชนยางหน้าเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว x 18 นิ้ว x 8 นิ้ว | AG7MHY B-818-เอสเอฟ23 / 4 "-2.5 "18 "18 "-8"฿4,301

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

VESTIL B-516 ยางกันกระแทกสี่เหลี่ยม ขนาด 2 นิ้ว x 16 นิ้ว x 5 นิ้ว
฿1,799 / หน่วย