PRO-LINE HD603030C-L14 โต๊ะช่างเทคนิค 60w x 30d x 30 นิ้ว สูง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 8, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะช่างอิเล็กทรอนิกส์ |
สี | ฟ้าอ่อน |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | ที - โมลด์ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | ฟ้าอ่อน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 30 ถึง 42 " |
ประเภทขา | ปรับความสูงได้ตรง |
ความจุโหลด | 5000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 1.25 " |
ความกว้าง | 60 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | ลามิเนต ESD |
ชุดโต๊ะทำงาน | แต่อย่างใด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 51.75 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | ความลึก | สีกรอบ | ความสูง | ความจุโหลด | ความกว้าง | ชุดโต๊ะทำงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB6030C | สีเทาอ่อน | 30 " | สีเทาอ่อน | 30 ถึง 36 " | 850 ปอนด์ | 60 " | แต่อย่างใด | ฿38,193 | ||
IWB6036C | สีเทาอ่อน | 36 " | สีเทาอ่อน | 30 ถึง 36 " | 850 ปอนด์ | 60 " | แต่อย่างใด | ฿41,647 | ||
IWB7230C | สีเทาอ่อน | 30 " | สีเทาอ่อน | 30 ถึง 36 " | 850 ปอนด์ | 72 " | แต่อย่างใด | ฿40,819 | RFQ
| |
IWB7236C | สีเทาอ่อน | 36 " | สีเทาอ่อน | 30 ถึง 36 " | 850 ปอนด์ | 72 " | แต่อย่างใด | ฿39,929 | RFQ
| |
HD603030C-H11 | สีเบจอ่อน | 30 " | สีเบจอ่อน | 30 " | 5000 ปอนด์ | 60 " | ลอม | ฿42,975 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.