PRO-LINE IWB6036P โต๊ะทำงาน 60wx36dx30 ถึงความสูง 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม้านั่งทำงานของช่างเครื่อง |
สี | สีเทาอ่อน |
ความลึก | 36 " |
ประเภทขอบ | ที - โมลด์ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | สีเทาอ่อน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 30 ถึง 36 " |
ประเภทขา | ปรับความสูงได้ตรง |
ความจุโหลด | 850 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 1.25 " |
ความกว้าง | 60 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | ลามิเนตพลาสติก |
ชุดโต๊ะทำงาน | แต่อย่างใด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 63 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชุดโต๊ะทำงาน | สี | ความลึก | สีกรอบ | ความสูง | ความจุโหลด | ความกว้าง | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWB6030P | แต่อย่างใด | สีเทาอ่อน | 30 " | สีเทาอ่อน | 30 ถึง 36 " | 850 ปอนด์ | 60 " | ลามิเนตพลาสติก | ฿33,565 | ||
IWB7230P | แต่อย่างใด | สีเทาอ่อน | 30 " | สีเทาอ่อน | 30 ถึง 36 " | 850 ปอนด์ | 72 " | ลามิเนตพลาสติก | ฿34,104 | RFQ
| |
IWB7236P | แต่อย่างใด | สีเทาอ่อน | 36 " | สีเทาอ่อน | 30 ถึง 36 " | 850 ปอนด์ | 72 " | ลามิเนตพลาสติก | ฿36,466 | RFQ
| |
HD603030PL-A31 | แต่อย่างใด | สีเทาอ่อน | 30 " | สีเทาอ่อน | 30 ถึง 42 " | 5000 ปอนด์ | 60 " | ลามิเนต ESD | ฿31,537 | ||
HD603030PL-H11 | ลอม | สีเบจอ่อน | 30 " | สีเบจอ่อน | 30 " | 5000 ปอนด์ | 60 " | ลามิเนต ESD | ฿31,537 | ||
HD603030PL-L14 | ลอม | ฟ้าอ่อน | 30 " | ฟ้าอ่อน | 30 ถึง 36 " | 5000 ปอนด์ | 60 " | ลามิเนต ESD | ฿31,537 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.