PRO-LINE RT6030-FC-HD-M Ball Transfer Workbench 60 x 30 x 30 ถึง 36 ชม.
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานโอนลูกหดได้ |
สี | ฟ้าอ่อน |
ความลึก | 30 " |
ประเภทขอบ | ที - โมลด์ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | ฟ้าอ่อน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความสูง | 30 ถึง 36 " |
ประเภทขา | ปรับความสูงได้ตรง |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนาสูงสุด | 1.75 " |
ความกว้าง | 60 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | บุชเชอร์บล็อคเมเปิ้ล |
ชุดโต๊ะทำงาน | แต่อย่างใด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 102.06 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 152.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 101.6 |
รหัส HS | 9403200030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความหนาสูงสุด | วัสดุพื้นผิวงาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
RT6030-FC-HD-C | 1.25 " | ลามิเนต ESD | ฿146,291 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.