PRO-LINE TSHD6036PL-L14 สถานีช่าง สีขาว ความสูง 30 ถึง 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ |
ประเภทการปรับปรุง | ดึงพิน |
สี | ขาว |
เสร็จสิ้น | เคลือบผง |
ความสูง | 30 ถึง 36 " |
ความยาว | 60 " |
ความจุโหลด | 1000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนา | 1.25 " |
ความกว้าง | 36 " |
วัสดุพื้นผิวงาน | ตกสะเก็ด |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 120.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 157.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 99.06 |
รหัส HS | 9403100040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุพื้นผิวงาน | ประเภทการปรับปรุง | สี | ความสูง | ชิ้น | ความยาว | ความจุโหลด | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD6030C / L14 / HDLE | ลามิเนต ESD | ดึงพิน | สีน้ำเงิน | 30 ถึง 36 " | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ | 60 " | 5000 ปอนด์ | 30 " | ฿38,066 | |
HD6030C / A31 / HDLE | ลามิเนต ESD | ดึงพิน | สีเทา | 30 ถึง 36 " | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ | 60 " | 5000 ปอนด์ | 30 " | ฿38,066 | |
HD6030P / L14 / HDLE | ตกสะเก็ด | ดึงพิน | สีน้ำเงิน | 30 ถึง 36 " | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ | 60 " | 5000 ปอนด์ | 30 " | ฿29,422 | |
HD6030P / A31 / HDLE | ตกสะเก็ด | ดึงพิน | สีเทา | 30 ถึง 36 " | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ | 60 " | 5000 ปอนด์ | 30 " | ฿29,422 | |
HD6036C / L14 / HDLE-6 | ลามิเนต ESD | ดึงพิน | สีน้ำเงิน | 30 ถึง 36 " | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ | 60 " | 5000 ปอนด์ | 36 " | ฿41,436 | |
HD6036C / A31HDLE-6 | ลามิเนต ESD | ดึงพิน | สีเทา | 30 ถึง 36 " | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ | 60 " | 5000 ปอนด์ | 36 " | ฿41,436 | |
HD6036P / L14 / HDLE-6 | ตกสะเก็ด | ดึงพิน | สีน้ำเงิน | 30 ถึง 36 " | โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์ | 60 " | 5000 ปอนด์ | 36 " | ฿31,786 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.