Pro Scientific Inc. PK-02200UHD Homogenizing Package Deluxe Universal
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แพ็คเกจการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน Deluxe Universal |
ตามมาตรฐาน | CE |
ความลึก | 1.98 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7 มม. 10 มม |
ความสูง | 7.875 " |
HP | 1/5 |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ระดับเสียง | 68dB |
ความยาวเพลา | 75 มม. 115 มม |
ความเร็ว | 5000 ถึง 33,000 รอบต่อนาที |
แรงดันไฟฟ้า | 220 |
ระดับเสียง | 0.03mL ถึง 50mL |
วัตต์ | 144 |
ความกว้าง | 2.15 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.85 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.32 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 30.48 |
รหัส HS | 8479820040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ชิ้น | ความยาวเพลา | ความเร็ว | แรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PK-01200PMGXL | - | 7mm | Homogenizing Package พรีเมี่ยม Multi-Gen 7XL | 115mm | - | - | ฿147,979 | ||
PK-02200PMGXL | UL คูล | 7mm | Homogenizing Package พรีเมี่ยม Multi-Gen 7XL | 115mm | 5000 ถึง 35,000 รอบต่อนาที | 120 | ฿133,134 | ||
PK-01200UHS | CE | 7 มม. 10 มม | Homogenizing Package มาตรฐานสากล | 75 มม. 115 มม | 5000 ถึง 33,000 รอบต่อนาที | 220 | ฿148,794 | ||
PK-02200UHS | - | 7 มม. 10 มม | Homogenizing Package มาตรฐานสากล | 75 มม. 115 มม | - | - | ฿135,368 | ||
PK-01200UHD | UL คูล | 7 มม. 10 มม | แพ็คเกจการทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน Deluxe Universal | 75 มม. 115 มม | 5000 ถึง 35,000 รอบต่อนาที | 120 | ฿171,422 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.