โปรวิทยาศาสตร์ Pk-02250mxd | Max -homogenizing Package Deluxe | 39j338 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXD Max-homogenizing Package Deluxe | AC8BJF 39J338

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXD Max-homogenizing Package Deluxe

In Stock
รายการ: AC8BJF รุ่น: PK-02250MXDข้ามอ้างอิง: 39J338
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
฿197,809 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นMaX-Homogenizing Package ห้องดีลักซ์
ตามมาตรฐานCE
ความลึก2.75 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง10 มม. 20 มม
ความสูง9"
HP3/4
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ระดับเสียง72dB
ความยาวเพลา115 มม. 200 มม
ความเร็ว10,000 ถึง 30,000 รอบต่อนาที
แรงดันไฟฟ้า220
ระดับเสียง0.03mL ถึง 1L
วัตต์576
ความกว้าง2.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.15
ความสูงของเรือ (ซม.)15.24
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8479820040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความเร็วตามมาตรฐานความลึกแรงดันไฟฟ้าความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางความสูงHPราคา
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01200MXS Max-homogenizing Package Standard | AC8BHV 39J328 PK-01200MXS0 ถึง 30,000 รอบต่อนาทีUL คูล6"1208"10mm4"1/5฿110,220
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02200MXS Max-homogenizing Package Standard | AC8BJD 39J336 PK-02200MXS5000 ถึง 35,000 รอบต่อนาทีCE1.98 "2202.15 "10mm7.875 "1/5฿98,201
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXD Max-homogenizing Package Deluxe | AC8BJE 39J337 พีเค -01250MXD10,000 ถึง 30,000 รอบต่อนาทีCE2.75 "1202.75 "10 มม. 20 มม9"3/4฿196,826
PRO SCIENTIFIC INC. PK-01250MXP Max-homogenizing Package Premium | AC8BJG 39J339 พีเค -01250MXP10,000 ถึง 30,000 รอบต่อนาทีCE2.75 "1202.75 "10 มม. 20 มม9"3/4฿215,752
PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXP Max-homogenizing Package Premium | AC8BJH 39J340 พีเค -02250MXP10,000 ถึง 30,000 รอบต่อนาทีCE2.75 "2202.75 "10 มม. 20 มม9"3/4฿211,394

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PRO SCIENTIFIC INC. PK-02250MXD Max-homogenizing Package Deluxe
฿197,809 / หน่วย