PROTEAM 107310 เครื่องดูดฝุ่นสะพายหลัง 6 คิว 11.6 ปอนด์
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระเป๋าเป้สูญญากาศ |
Air Flow | 159 cfm |
แอมป์ | 9.5 |
ความยาวสายไฟ | 50ft |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 7.125 " |
ความจุแห้ง | 1-1 / 2 แกลลอน |
ประเภทตัวกรอง | HEPA |
ความสูง | 18.5 " |
ท่อ Dia. | 1.5 " |
ความยาวท่อ | 56 " |
Hz | 60 |
น้ำหนักสุทธิ | 11.6 ปอนด์ |
จำนวนขั้นตอนของมอเตอร์ | 1 |
ระดับเสียง | 66 dBA |
ความดันคงที่ | 96 " |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
การประกัน | 3 ปี ชิ้นส่วน / แรงงานและมอเตอร์อายุการใช้งานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ |
วัตต์ | 1108 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 78.23 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 46.99 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | น้ำหนักสุทธิ | Air Flow | แอมป์ | ระดับเสียง | ขนาดถัง | การประกัน | วัตต์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100277 | 13 ปอนด์ | 124 cfm | 6.2 | 64 | 10 คิว | 3 ปี | 744 | 8.5 " | ฿45,348 | ||
103024 | 10 ปอนด์ | 106 cfm | 7.2 | 68 | 6 คิว | 3 ปี | 864 | 6.5 " | ฿34,813 | ||
107303 | 12 ปอนด์ | 159 cfm | 9.5 | 66 dBA | - | 3 ปี ชิ้นส่วน / แรงงานและมอเตอร์อายุการใช้งานของชิ้นส่วนแม่พิมพ์ | 1108 | 7.125 " | ฿31,332 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.