NORTON Abrasives ประเภท 6A2C ใบเจียรถ้วยตรง
สไตล์ | รุ่น | วัสดุขัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขบ | ชิ้น | แม็กซ์ RPM | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 69014191630 | - | - | - | ล้อบด | - | - | ฿26,777 | RFQ
|
B | 69014191910 | - | - | - | ล้อบด | - | - | ฿22,720 | RFQ
|
B | 69014191918 | - | - | - | ล้อบด | - | - | ฿29,554 | RFQ
|
B | 69014191906 | - | - | - | ล้อบด | - | - | ฿20,746 | RFQ
|
B | 69014195686 | - | - | - | ล้อบด | - | - | ฿45,185 | RFQ
|
C | 69014191860 | เพชรหุ้มเกราะ | 6" | 120 | ล้อเจียรถ้วยตรง | 6050 | 3 / 4 " | ฿29,515 | |
C | 69014192786 | เพชรหุ้มเกราะ | 6" | 120 | ล้อเจียรถ้วยตรง | 6050 | 3 / 4 " | ฿36,066 | |
D | 69014192272 | ลูกบาศก์โบรอนไนไตรด์ | 1 / 2 " | 100 | จุดติดตั้ง | เพื่อ 15,000 20,000 | 1 / 2 " | ฿17,722 | |
C | 69014191623 | ตัดเพชรฟรี | 6" | 220 | ล้อเจียรถ้วยตรง | 4140 | 3 / 4 " | ฿40,017 | |
C | 69014192217 | ตัดเพชรฟรี | 6" | 150 | ล้อเจียรถ้วยตรง | 4140 | 3 / 4 " | ฿39,433 |
ประเภท 6A2C ล้อเจียรถ้วยตรง
ใบเจียรถ้วยตรง Norton Abrasives Type 6A2C มีไว้สำหรับการเจียรพื้นผิวที่มีรูปทรงและเรียบ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการขจัดเศษวัสดุออกในงานที่มีความทนทานสูง การสร้างเครื่องมือ การลับคมใหม่ และงานเก็บผิวละเอียดที่มีความแม่นยำ มีลักษณะการขัดแบบหุ้มเกราะหรือเพชรแบบตัดอิสระสำหรับการตัดวัสดุที่แข็งเป็นพิเศษ และมีการกำหนดค่าด้วยตัวยึดสำหรับติดตั้งรูอาร์เบอร์เพื่อให้พอดีกับรูขนาดเล็ก ล้อเหล่านี้มีพันธะเรซินที่เหมาะสำหรับพื้นที่แห้งและเปียก และมีเม็ดทรายขัดขนาด 120, 150 และ 220
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ป้องกันกรณีอุปกรณ์เสริม
- บันไดตรง
- สวิตช์กลอง
- ท่อนิวเมติกส์
- ผ้ากันฝน
- ปะเก็น
- อุปกรณ์ล้างตาและฝักบัวฉุกเฉิน
- บำบัดน้ำเสีย
- CANTEX ท่อร้อยสายไฟ Body C Pvc
- ICM ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของสาย
- BEL-ART - SCIENCEWARE สปินพลัสบาร์กวน Ptfe
- VULCAN HART ท่อร่วมแผ่นเหล็ก
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 1 1/8-20 Un
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1/2-20 Unf Lh
- CLE-FORCE ดอกต๊าปเกลียวจุด
- LINN GEAR เฟืองเดี่ยวแบบเทเปอร์ล็อคคู่, โซ่ 60 เส้น
- VESTIL LAD-RAF Series บันไดพับแบบพับได้ มีรูพรุน