Proto J09942 | ลูกบ๊อกซ์ #5 ตัวขับ 2-5/8 นิ้ว 6 Pt | 1akl7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J09942 Impact Socket # 5 Drive 2-5 / 8 Inch 6 Pt | AA8WCT 1AKL7

PROTO J09942 ลูกบ๊อกซ์กระแทก #5 ขับ 2-5/8 นิ้ว 6 พอยต์

In Stock
รายการ: AA8WCT แบบ: J09942ข้ามอ้างอิง: 1AKL7
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
฿14,159 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นซ็อกเก็ตแรงกระแทก
ขนาดไดรฟ์#5
ประเภทไดรฟ์Spline
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
จำนวนคะแนน6
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ4.5 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด2.625 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
UPC662679400347

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.02
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)11.68
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8207806000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
PROTO J09926 ลูกบ๊อกซ์กระแทก #5 Spline Drive 6 จุด 1-5/8 นิ้ว SAE | AA8WCB 1AKK1 J09926เหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน3.625 "1.625 "฿6,419
PROTO J09927 Impact Socket # 5 Drive 1-11 / 16 Inch 6 Pt | AA8WCC 1AKK2 J09927เหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน3.625 "1-11 / 16 "฿7,777
PROTO J09928 Impact Socket # 5 Drive 1-3 / 4 Inch 6 Pt | AA8WCD 1AKK3 J09928เหล็กอัลลอยด์ปลอม3 47 / 64 "1.75mm฿7,793
PROTO J09929 Impact Socket # 5 Drive 1-13 / 16 Inch 6 Pt | AA8WCE 1AKK4 J09929เหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน3.437 "1-13 / 16 "฿7,998
PROTO J09931 Impact Socket # 5 Drive 1-15 / 16 Inch 6 Pt | AA8WCG 1AKK6 J09931เหล็กอัลลอยด์ปลอม3 17 / 32 "1-15 / 16 "฿8,051
PROTO J09932 Impact Socket # 5 Drive 2 Inch 6 Pt | AA8WCH 1AKK7 J09932เหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน3 17 / 32 "2"฿8,229
PROTO J09934 Impact Socket # 5 Drive 2-1 / 8 Inch 6 Pt | AA8WCK 1AKK9 J09934เหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน4"2.125 "฿9,538

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J09942 ลูกบ๊อกซ์กระแทก #5 ขับ 2-5/8 นิ้ว 6 พอยต์
฿14,159 / หน่วย