Proto J1061m | ประแจปลายกล่อง 14 X 15mm ยาว 9-2/3 นิ้ว | 4hj03 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J1061M ประแจปากตาย 14 x 15 มม. ยาว 9-2 / 3 นิ้ว | AD7ZBQ 4HJ03

PROTO J1061M ประแจปากตาย 14 x 15 มม. ยาว 9-2/3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD7ZBQ รุ่น: J1061Mข้ามอ้างอิง: 4HJ03
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
฿1,170 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจท้ายกล่อง
เสร็จสิ้นโปแลนด์เต็มรูปแบบ
ขนาดหัว14mm 15 x
วัสดุเหล็ก
จำนวนคะแนน12
สาขา7-1 / 2 องศา
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ9 2 / 3 "
SAE หรือเมตริกเมตริก
ขนาด14 มม. x 15
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC662679062163

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)1.27
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นสาขา¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดราคา
PROTO J1155 ประแจเลื่อนกล่อง 1-1 / 4 x 1-5 / 16 นิ้ว 8-3 / 8 L | AA8WXJ 1AML0 J1155ซาตินองศา 1519.25SAE1-1/4 x 1-5/16฿3,368
PROTO J1160 ประแจเลื่อนกล่อง 1-1 / 4 x 1-3 / 8 8-3 / 8 L | AA8WXK 1AML1 J1160ซาตินองศา 1520.25SAE1-1/4 x 1-3/8฿3,926
PROTO J1162 ประแจเลื่อนกล่อง 1-7 / 16 x 1-1 / 2 นิ้ว 8-3 / 8 L | AA8WXL 1AML 3 J1162ซาตินองศา 1522.25SAE1-7/16 x 1-1/2฿4,900
PROTO J1120 ประแจเลื่อนกล่อง 5/16 x 3/8 นิ้ว 4-1 / 4 L | AA8WXY 1AMM7 J1120ซาตินองศา 154.25 "SAE5/16 x 3/8 นิ้ว฿872
PROTO J1122 ประแจเลื่อนกล่อง 3/8 x 7/16 นิ้ว 4-5 / 8 L | AA8WXZ 1AMM8 J1122ซาตินองศา 154.625 "SAE3/8 x 7/16 นิ้ว฿1,035
PROTO J1126 ประแจปากตาย 1/2 x 9/16 นิ้ว 5-3 / 8 L | AA8WYA 1:0 น J1126ซาตินองศา 155.375 "SAE1/2 x 9/16 นิ้ว฿993
PROTO J1131 ประแจเลื่อนกล่อง 5/8 x 3/4 นิ้วความยาว 6-1 / 8 นิ้ว | AA8WYB 1AMN3 J1131ซาตินองศา 156.125 "SAE5/8 x 3/4 นิ้ว฿1,321

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J1061M ประแจปากตาย 14 x 15 มม. ยาว 9-2/3 นิ้ว
฿1,170 / หน่วย