PROTO ประแจเลื่อนกล่อง
สไตล์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | สาขา | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | SAE หรือเมตริก | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1079M | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 7-1 / 2 องศา | 17 " | เมตริก | 30 มม. x 32 | ฿3,729 | |
B | J1073M | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 7-1 / 2 องศา | 13.75 " | เมตริก | 22 มม. x 24 | ฿2,131 | |
B | J1065M | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | องศา 15 | 11 23 / 64 " | เมตริก | 17 มม. x 19 | ฿1,539 | |
B | J1058M | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 7-1 / 2 องศา | 9" | เมตริก | 12 มม. x 14 | ฿1,100 | |
B | J1053M | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 7-1 / 2 องศา | 8" | เมตริก | 10 มม. x 11 | ฿1,058 | |
B | J1050M | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 7-1 / 2 องศา | 5.75 " | เมตริก | 6 มม. x 7 | ฿1,115 | |
C | J1012-500 | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 7-1 / 2 องศา | 7.75 " | SAE | 3/8 x 7/16 นิ้ว | ฿1,128 | |
B | J1061M | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 7-1 / 2 องศา | 9 2 / 3 " | เมตริก | 14 มม. x 15 | ฿1,170 | |
D | J1077M | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 7-1 / 2 องศา | 16 " | เมตริก | 27 มม. x 30 | ฿3,157 | |
B | J1072M | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 7-1 / 2 องศา | 13.375 " | เมตริก | 21 มม. x 24 | ฿1,790 | |
B | J1064M | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | องศา 15 | 10 11 / 16 " | เมตริก | 16 มม. x 18 | ฿1,414 | |
D | J1057M | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | องศา 15 | 8-55/64 | เมตริก | 12 มม. x 13 | ฿1,120 | |
B | J1051M | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | 7-1 / 2 องศา | 6.75 " | เมตริก | 8 มม. x 9 | ฿1,086 | |
E | J1131 | ซาติน | องศา 15 | 6.125 " | SAE | 5/8 x 3/4 นิ้ว | ฿1,321 | |
E | J1162 | ซาติน | องศา 15 | 22.25 | SAE | 1-7/16 x 1-1/2 | ฿4,900 | |
F | J1160 | ซาติน | องศา 15 | 20.25 | SAE | 1-1/4 x 1-3/8 | ฿3,926 | |
E | J1122 | ซาติน | องศา 15 | 4.625 " | SAE | 3/8 x 7/16 นิ้ว | ฿1,035 | |
E | J1126 | ซาติน | องศา 15 | 5.375 " | SAE | 1/2 x 9/16 นิ้ว | ฿993 | |
E | J1120 | ซาติน | องศา 15 | 4.25 " | SAE | 5/16 x 3/8 นิ้ว | ฿872 | |
E | J1155 | ซาติน | องศา 15 | 19.25 | SAE | 1-1/4 x 1-5/16 | ฿3,368 |
ประแจท้ายกล่อง
ประแจเลื่อนท้ายกล่อง Proto ได้รับการออกแบบด้วยระบบ TorquePlus เพื่อช่วยในการคลายหรือขันน็อต / น็อตที่แข็งกระด้างและเสียหายรวมทั้งตัวยึดที่ทำจากวัสดุที่อ่อนนุ่ม หน่วยเหล่านี้มีโครงสร้างปลายกล่อง 12 จุดเพื่อให้มีการจัดทำดัชนีที่ดีและความเร็วที่ดีขึ้นและออฟเซ็ตลึก 60 องศา (บางรุ่น) เพื่อการเข้าถึงที่ดีขึ้นเพื่อปรับปรุงการเข้าถึงตัวยึดแบบฝังลึก ทุกรุ่นมาในการขัดเงาเต็มรูปแบบเพื่อให้สามารถต้านทานปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและพื้นผิวที่ทำความสะอาดง่าย มีให้เลือกทั้งแบบ SAE และเมตริก เลือกจากประแจปลายกล่องที่มีให้เลือกมากมายเพื่อให้พอดีกับตัวยึด 4, 6 และ 12 จุด Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านความยาวของเครื่องสกรู
- อุปกรณ์เสริมตาราง
- เฟือง
- อุปกรณ์ป้องกันผนัง
- ดอกสว่านร่องตรง
- ไฟงาน
- ล้อขัด
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- ลวดและสายเคเบิล
- HONEYWELL ปุ่มกระตุ้นมุมขวา
- PARKER ข้อศอกหญิง 90 องศาเปลวไฟทองเหลือง
- BEST ล็อคร่องกล
- NYCOIL ท่อไนล่อน 1/4 นิ้ว
- AMERICAN TORCH TIP แหวนสเปเซอร์
- RUB VALVES S.94 ซีรี่ส์บอลวาล์ว
- MARTIN SPROCKET ข้อต่อโซ่แบบลูกกลิ้งชนิด TBH
- ALLEGRO SAFETY ชุดประกอบ Manifold
- SMC VALVES เครื่องทำลมแห้ง IDG Series
- BROWNING หมุดเฉือนซีรีย์ SHP1