Proto J1192-a | ประแจวงล้อ 3/8 X 7/16 ปลายคู่ | 1amw8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J1192-A Ratcheting Box Wrench 3/8 x 7/16 Double End | AA8WZF 1AMW 8

PROTO J1192-A ประแจแหวนข้างปากตาย 3/8 x 7/16 ดับเบิลเอนด์

In Stock
รายการ: AA8WZF รุ่น: J1192-Aอ้างอิงข้าม: 1AMW8
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
฿966 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นRatcheting Box ประแจ
เสร็จสิ้นโปแลนด์เต็มรูปแบบ
หัวยืดหยุ่นไม่
ขนาดหัว3/8 x 7/16 นิ้ว
วัสดุเหล็ก
นาที. อาร์คสวิงองศา 5
จำนวนฟันเฟือง72
จำนวนคะแนน6
สาขาองศา 0
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.5 "
การหันกลับใช่
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด3/8 x 7/16 นิ้ว
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
สไตล์ประแจปลายคู่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.6
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นหัวยืดหยุ่นนาที. อาร์คสวิงจำนวนคะแนนสาขา¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁการหันกลับขนาดราคา
PROTO J1191T-A ประแจวงล้อ 1/4 x 5/16 ปลายคู่ | AA8LZR 19C603 J1191T-Aไม่องศา 512องศา 04 9 / 32 "ใช่1/4 x 5/16 นิ้ว฿993
PROTO J1191-A Ratcheting Box Wrench 1/4 x 5/16 Double End | AA8WZE 1AMW 6 J1191-อไม่องศา 56องศา 04 9 / 32 "ใช่1/4 x 5/16 นิ้ว฿874
PROTO J1192T-A Ratcheting Box Wrench 3/8 x 7/16 Double End | AA8WZG 1AMW 9 J1192T-Aไม่องศา 512องศา 05.5 "ไม่3/8 x 7/16 นิ้ว฿1,134
PROTO J1193-A Ratcheting Box Wrench 1/2 x 9/16 Double End | AA8WZH 1AMX0 มม J1193-อไม่องศา 56องศา 06.75 "ไม่1/2 x 9/16 นิ้ว฿1,156
PROTO J1193T-A Ratcheting Box Wrench 1/2 x 9/16 Double End | AA8WZJ 1AMX1 J1193T-Aไม่องศา 512องศา 06.75 "ใช่1/2 x 9/16 นิ้ว฿1,315
PROTO J1194-A Ratcheting Box Wrench 5/8 x 11/16 Double End | AA8WZK 1AMX2 J1194-อไม่องศา 512องศา 08 7 / 64 "ใช่5/8 x 11/16 นิ้ว฿1,391
PROTO J1195-A Ratcheting Box Wrench 3/4 x 7/8 Double End | AA8WZL 1AMX3 J1195-อไม่องศา 512องศา 09.25 "ไม่3/4 x 7/8 นิ้ว฿1,557

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J1192-A ประแจแหวนข้างปากตาย 3/8 x 7/16 ดับเบิลเอนด์
฿966 / หน่วย