PROTO ประแจแหวนข้างปากตาย SAE Double End
สไตล์ | รุ่น | หัวยืดหยุ่น | นาที. อาร์คสวิง | จำนวนคะแนน | สาขา | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | การหันกลับ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J1195LO | องศา 0 | องศา 0 | 12 | องศา 0 | 9.25 " | ใช่ | 3/4 x 7/8 นิ้ว | ฿2,182 | |
A | J1193LO | องศา 0 | องศา 0 | 12 | องศา 0 | 6.875 " | ใช่ | 1/2 x 9/16 นิ้ว | ฿1,853 | |
B | J1192-อ | ไม่ | องศา 5 | 6 | องศา 0 | 5.5 " | ใช่ | 3/8 x 7/16 นิ้ว | ฿966 | |
C | J1184-อ | ไม่ | องศา 5 | 12 | องศา 25 | 8" | ใช่ | 5/8 x 11/16 นิ้ว | ฿1,686 | |
D | J1183T | ไม่ | องศา 5 | 12 | องศา 25 | 6.5 " | ใช่ | 1/2 x 9/16 นิ้ว | ฿1,458 | |
C | J1185-อ | ไม่ | องศา 5 | 12 | องศา 25 | 9.5 " | ใช่ | 3/4 x 7/8 นิ้ว | ฿1,846 | |
C | J1183-อ | ไม่ | องศา 5 | 6 | องศา 25 | 6 13 / 16 " | ใช่ | 1/2 x 9/16 นิ้ว | ฿1,435 | |
B | J1191-อ | ไม่ | องศา 5 | 6 | องศา 0 | 4 9 / 32 " | ใช่ | 1/4 x 5/16 นิ้ว | ฿874 | |
E | J1191T-A | ไม่ | องศา 5 | 12 | องศา 0 | 4 9 / 32 " | ใช่ | 1/4 x 5/16 นิ้ว | ฿993 | |
A | J1192LO | ไม่ | องศา 5 | 12 | องศา 0 | 5.5 " | ใช่ | 3/8 x 7/16 นิ้ว | ฿1,428 | |
C | J1182-อ | ไม่ | องศา 5 | 6 | องศา 25 | 5.25 " | ใช่ | 3/8 x 7/16 นิ้ว | ฿1,176 | |
C | J1186 | ไม่ | องศา 5 | 12 | องศา 25 | 7.75 " | ใช่ | 5/8 x 3/4 นิ้ว | ฿1,653 | |
B | J1192T-A | ไม่ | องศา 5 | 12 | องศา 0 | 5.5 " | ไม่ | 3/8 x 7/16 นิ้ว | ฿1,134 | |
B | J1193T-A | ไม่ | องศา 5 | 12 | องศา 0 | 6.75 " | ใช่ | 1/2 x 9/16 นิ้ว | ฿1,315 | |
F | J1181T | ไม่ | องศา 5 | 12 | องศา 25 | 4.125 " | ใช่ | 1/4 x 5/16 นิ้ว | ฿1,105 | |
F | J1182T | ไม่ | องศา 5 | 12 | องศา 25 | 5.25 " | ใช่ | 3/8 x 7/16 นิ้ว | ฿1,276 | |
C | J1181-อ | ไม่ | องศา 5 | 6 | องศา 25 | 4.25 " | ใช่ | 1/4 x 5/16 นิ้ว | ฿1,057 | |
B | J1195-อ | ไม่ | องศา 5 | 12 | องศา 0 | 9.25 " | ไม่ | 3/4 x 7/8 นิ้ว | ฿1,557 | |
B | J1194-อ | ไม่ | องศา 5 | 12 | องศา 0 | 8 7 / 64 " | ใช่ | 5/8 x 11/16 นิ้ว | ฿1,391 | |
B | J1193-อ | ไม่ | องศา 5 | 6 | องศา 0 | 6.75 " | ไม่ | 1/2 x 9/16 นิ้ว | ฿1,156 | |
F | J1179T | ไม่ | องศา 5 | 12 | องศา 25 | 4.125 " | ใช่ | 7/32 x 9/32 นิ้ว | ฿1,262 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องยนต์
- อุปกรณ์ยึดผนัง
- อุปกรณ์จัดฟันและอุปกรณ์เสริมแรง
- ล้อเจียรทรงกระบอกและจาน
- ลวดเย็บกระดาษ
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- วงล้อท่อ
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- มอเตอร์หอยโข่ง
- จุดที่มีการขัดถู
- HALLOWELL ตู้เก็บของ, ประตูระบายอากาศ
- SK PROFESSIONAL TOOLS 1/4 "Drive Metric Flex Socket
- EAGLE ผ้าใบกันน้ำ
- PLASTICADE ป้ายกั้นถนนสูง 45 นิ้ว
- HOSE MASTER ท่อโลหะ 2 นิ้ว
- SNAP-LOC ปลายซ็อกเก็ต
- APPROVED VENDOR 3" Tri Clover Compatible Fittings Gaskets
- MERSEN FERRAZ 7.2kV / 8.25kV Bolt-On Mount Transformer ฟิวส์
- WATTS 30 Supr Safe Series ตัวเชื่อมต่อแก๊สสแตนเลส
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 3/16-8 Un