จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J1211A ประแจรวม 11/32 นิ้ว 5-5 / 8 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AC2HKU 2KGJ3

PROTO J1211A ประแจปากตาย 11/32นิ้ว 5-5/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม

In Stock
รายการ: AC2HKU รุ่น: J1211Aข้ามอ้างอิง: 2KGJ3

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿782 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจรวม
เสร็จสิ้นซาติน
หัวมุมองศา 15
วัสดุเหล็ก
จำนวนคะแนน12
สาขาองศา 15
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.625 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด11 / 32 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.02
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นวัสดุจำนวนคะแนน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดราคา
PROTO J1232SPL ประแจรวม 1 นิ้ว 14 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AA8LYW 19C583 J1232SPLโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก1214 "SAE1"฿3,216
PROTO J1211SPL ประแจรวม 11/32 นิ้ว 5-5 / 8 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AA8LYX 19C584 J1211SPLโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก125.625 "SAE11 / 32 "฿1,151
PROTO J1226SPL ประแจรวม 13/16 นิ้ว 11-7 / 8in ความยาวโดยรวม | AA8LYY 19C585 J1226SPLโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก1211.875 "SAE13 / 16 "฿2,130
PROTO J1206MA ประแจรวม 6 มม. 124.6 มม. | AA8LZB 19C588 J1206MAโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก12124.6mmเมตริก6฿528
PROTO J1228SPL ประแจรวม 7 / 8in. 12-1 / 2 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AA8LZC 19C589 J1228SPLโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก1212.5 "SAE7 / 8 "฿2,490
PROTO J1207MBA ประแจรวม 7 มม. 131.1 มม. | AA8LZD 19C590 J1207MBAออกไซด์ดำแม็กเหล็ก12131.1mmเมตริก7mm฿801
PROTO J1208MBA ประแจรวม 8 มม. 137.4 มม. | AA8LZF 19C592 J1208MBAออกไซด์ดำแม็กเหล็ก12137.4mmเมตริก8฿791

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J1211A ประแจปากตาย 11/32นิ้ว 5-5/8 นิ้ว ความยาวโดยรวม
฿782 / หน่วย