Proto J1226h-t500 | ประแจรวม 13/16 แซ่ 6 จุด | 22dg92 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J1226H-T500 ประแจรวม 13/16 นิ้วแซะ 6 จุด | AF7NPL 22DG92

PROTO J1226H-T500 ประแจรวม 13/16 นิ้วแซ่ 6 จุด

In Stock
รายการ: AF7NPL รุ่น: J1226H-T500อ้างไขว้: 22DG92
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
฿1,811 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจรวม
เสร็จสิ้นโปแลนด์เต็มรูปแบบ
หัวมุมองศา 15
วัสดุแม็กเหล็ก
จำนวนคะแนน6
สาขาองศา 15
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11 13 / 16 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด13 / 16 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC662679087180

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.3
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8204110030

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นวัสดุจำนวนคะแนน¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดราคา
PROTO J1232SPL ประแจรวม 1 นิ้ว 14 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AA8LYW 19C583 J1232SPLโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก1214 "SAE1"฿3,216
PROTO J1211SPL ประแจรวม 11/32 นิ้ว 5-5 / 8 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AA8LYX 19C584 J1211SPLโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก125.625 "SAE11 / 32 "฿1,146
PROTO J1226SPL ประแจรวม 13/16 นิ้ว 11-7 / 8in ความยาวโดยรวม | AA8LYY 19C585 J1226SPLโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก1211.875 "SAE13 / 16 "฿2,130
PROTO J1206MA ประแจรวม 6 มม. 124.6 มม. | AA8LZB 19C588 J1206MAโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก12124.6mmเมตริก6฿528
PROTO J1228SPL ประแจรวม 7 / 8in. 12-1 / 2 นิ้ว ความยาวโดยรวม | AA8LZC 19C589 J1228SPLโปแลนด์เต็มรูปแบบแม็กเหล็ก1212.5 "SAE7 / 8 "฿2,416
PROTO J1207MBA ประแจรวม 7 มม. 131.1 มม. | AA8LZD 19C590 J1207MBAออกไซด์ดำแม็กเหล็ก12131.1mmเมตริก7mm฿792
PROTO J1208MBA ประแจรวม 8 มม. 137.4 มม. | AA8LZF 19C592 J1208MBAออกไซด์ดำแม็กเหล็ก12137.4mmเมตริก8฿791

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J1226H-T500 ประแจรวม 13/16 นิ้วแซ่ 6 จุด
฿1,811 / หน่วย