PROTO J1275M ประแจปากตาย 75มม. 34นิ้ว ความยาวโดยรวม
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจรวม |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
หัวมุม | องศา 15 |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนคะแนน | 12 |
สาขา | องศา 15 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 34 " |
SAE หรือเมตริก | เมตริก |
ขนาด | 75mm |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
UPC | 662679001674 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.93 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 9.91 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 90.17 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 20.32 |
รหัส HS | 8204110030 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เสร็จสิ้น | วัสดุ | จำนวนคะแนน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | SAE หรือเมตริก | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J1232SPL | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | แม็กเหล็ก | 12 | 14 " | SAE | 1" | ฿3,216 | ||
J1211SPL | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | แม็กเหล็ก | 12 | 5.625 " | SAE | 11 / 32 " | ฿1,146 | ||
J1226SPL | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | แม็กเหล็ก | 12 | 11.875 " | SAE | 13 / 16 " | ฿2,130 | ||
J1206MA | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | แม็กเหล็ก | 12 | 124.6mm | เมตริก | 6 | ฿528 | ||
J1228SPL | โปแลนด์เต็มรูปแบบ | แม็กเหล็ก | 12 | 12.5 " | SAE | 7 / 8 " | ฿2,416 | ||
J1207MBA | ออกไซด์ดำ | แม็กเหล็ก | 12 | 131.1mm | เมตริก | 7mm | ฿792 | ||
J1208MBA | ออกไซด์ดำ | แม็กเหล็ก | 12 | 137.4mm | เมตริก | 8 | ฿791 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.