PROTO J15099P ลูกบ๊อกซ์ต่อขยาย 1-1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 15 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ส่วนขยายซ็อกเก็ตผลกระทบ |
ขนาดไดรฟ์ | 1.5 " |
ประเภทไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 15 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
UPC | 662679381134 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 38.61 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 8.38 |
รหัส HS | 8204200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดไดรฟ์ | เสร็จสิ้น | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
J7212L | 3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | ส่วนขยายซ็อกเก็ตผลกระทบ | 12 " | ฿2,721 | ||
J7203L | 3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | ส่วนขยายซ็อกเก็ตผลกระทบ | 3" | ฿1,743 | ||
J7206L | 3 / 8 " | ออกไซด์ดำ | ส่วนขยายซ็อกเก็ตผลกระทบ | 6" | ฿2,246 | ||
J10607 | 1" | ออกไซด์ดำ | ส่วนขยายซ็อกเก็ตผลกระทบ | 7.375 " | ฿4,317 | ||
J10608 | 1" | ออกไซด์ดำ | ส่วนขยายซ็อกเก็ตผลกระทบ | 10 " | ฿5,068 | ||
J10609 | 1" | ออกไซด์ดำ | ส่วนขยายซ็อกเก็ตผลกระทบ | 13 " | ฿6,380 | ||
จ 15097 ป | 1.5 " | ออกไซด์ดำ | ส่วนขยายซ็อกเก็ตผลกระทบ | 8" | ฿19,369 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.