Proto J220g | คีมปากแหลม 6-5/8 1-7/8 Jaw | 3r203 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J220G คีมปากแหลม 6-5 / 8 1-7 / 8 กราม | AD2KTJ 3R203

PROTO J220G คีมปากแหลม 6-5/8 1-7/8 ขากรรไกร

In Stock
รายการ: AD2KTJ รุ่น: J220Gข้ามอ้างอิง: 3R203
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
฿1,484 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกเข็ม
ความสามารถในการตัด / วัสดุไม่ระบุ
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม1.875 "
ประเภทขากรรไกรเรียบ
ความกว้างของขากรรไกร11 / 16 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1.25 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.625 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง3 / 8 "
UPC662679030339
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)24.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทรงจมูก (ตรง)
  • เครื่องตัดด้านข้าง (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเคล็ดลับความกว้างความสามารถในการตัด / วัสดุความยาวกรามประเภทขากรรไกรความกว้างของขากรรไกรสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นราคา
PROTO J241G คีมปากแหลม 11-3 / 8 2-9 / 16 กราม | AA9BHJ 1C040 จ. 241 ก13 / 32 "ไม่ระบุ2 9 / 16 "เรียบ23 / 32 "1.875 "11.375 "ไม่฿2,653
PROTO J240G คีมปากแหลม 11-9 / 16 2-13 / 16 กราม | AA9BHK 1C042 จ. 240 ก13 / 32 "ไม่ระบุ2 13 / 16 "เรียบ23 / 32 "1.875 "11 9 / 16 "ไม่฿2,716
PROTO J222G คีมปากแหลม 6-1 / 16 2-1 / 8 กราม | AD2KTK 3R205 จ. 222 ก11 / 32 "ไม่ระบุ2.125 "หยัก11 / 16 "1.25 "6 1 / 16 "ไม่฿1,265
PROTO J223G คีมปากแหลม 6-5 / 32 2-5 / 32 กราม | AD2KTL 3R207 จ. 223 ก9 / 32 "ไม่ระบุ2.156 "หยัก1 / 2 "1.25 "6.156 "ไม่฿1,637
PROTO J226G คีมจมูกเข็ม, คมตัดชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ, ข้อต่อแข็ง | AD2KTN 3R211 จ. 226 ก3 / 8 "ลวดทองแดง 14 AWG1.875 "หยัก11 / 16 "1.375 "6.625 "ไม่฿1,479
PROTO J228G คีมปากแหลม 7-25 / 32 1-9 / 16 กราม | AD2KTQ 3R215 จ. 228 ก7 / 16 "ไม่ระบุ1 9 / 16 "หยัก17 / 32 "2.156 "7 25 / 32 "ไม่฿1,537
PROTO J229-01G คีมปากแหลม 5-9 / 16 1-11 / 16 กราม | AD2KTR 3R217 J229-01G9 / 32 "ลวดทองแดง 14 AWG1 11 / 16 "หยัก1 / 2 "1-9 / 32 "5 9 / 16 "ใช่฿1,519

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J220G คีมปากแหลม 6-5/8 1-7/8 ขากรรไกร
฿1,484 / หน่วย