Proto J241g | คีมปากแหลม 11-3/8 2-9/16 Jaw | 1c040 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J241G คีมปากแหลม 11-3 / 8 2-9 / 16 กราม | AA9BHJ 1C040

PROTO J241G คีมปากแหลม 11-3/8 2-9/16 ขากรรไกร

In Stock
รายการ: AA9BHJ รุ่น: J241Gข้ามอ้างอิง: 1C040
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
฿2,653 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมจมูกเข็ม
ความสามารถในการตัด / วัสดุไม่ระบุ
สีของมือจับสีแดง
ประเภทการจัดการจุ่ม
กรามโค้งองศา 0
ความยาวกราม2 9 / 16 "
ประเภทขากรรไกรเรียบ
ความกว้างของขากรรไกร23 / 32 "
วัสดุเหล็ก
สูงสุด เปิดกราม1.875 "
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ11.375 "
สปริงรีเทิร์นไม่
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
เคล็ดลับความกว้าง13 / 32 "
UPC662679031985
คะแนนแรงดันไฟฟ้าไม่มี

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)2.79
ความยาวเรือ (ซม.)29.72
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ทรงจมูก (ตรง)
  • เครื่องตัดด้านข้าง (ไม่ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเคล็ดลับความกว้างความสามารถในการตัด / วัสดุความยาวกรามประเภทขากรรไกรความกว้างของขากรรไกรสูงสุด เปิดกราม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสปริงรีเทิร์นราคา
PROTO J240G คีมปากแหลม 11-9 / 16 2-13 / 16 กราม | AA9BHK 1C042 จ. 240 ก13 / 32 "ไม่ระบุ2 13 / 16 "เรียบ23 / 32 "1.875 "11 9 / 16 "ไม่฿2,716
PROTO J220G คีมปากแหลม 6-5 / 8 1-7 / 8 กราม | AD2KTJ 3R203 จ. 220 ก3 / 8 "ไม่ระบุ1.875 "เรียบ11 / 16 "1.25 "6.625 "ไม่฿1,484
PROTO J222G คีมปากแหลม 6-1 / 16 2-1 / 8 กราม | AD2KTK 3R205 จ. 222 ก11 / 32 "ไม่ระบุ2.125 "หยัก11 / 16 "1.25 "6 1 / 16 "ไม่฿1,265
PROTO J223G คีมปากแหลม 6-5 / 32 2-5 / 32 กราม | AD2KTL 3R207 จ. 223 ก9 / 32 "ไม่ระบุ2.156 "หยัก1 / 2 "1.25 "6.156 "ไม่฿1,637
PROTO J226G คีมจมูกเข็ม, คมตัดชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ, ข้อต่อแข็ง | AD2KTN 3R211 จ. 226 ก3 / 8 "ลวดทองแดง 14 AWG1.875 "หยัก11 / 16 "1.375 "6.625 "ไม่฿1,479
PROTO J228G คีมปากแหลม 7-25 / 32 1-9 / 16 กราม | AD2KTQ 3R215 จ. 228 ก7 / 16 "ไม่ระบุ1 9 / 16 "หยัก17 / 32 "2.156 "7 25 / 32 "ไม่฿1,537
PROTO J229-01G คีมปากแหลม 5-9 / 16 1-11 / 16 กราม | AD2KTR 3R217 J229-01G9 / 32 "ลวดทองแดง 14 AWG1 11 / 16 "หยัก1 / 2 "1-9 / 32 "5 9 / 16 "ใช่฿1,519

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J241G คีมปากแหลม 11-3/8 2-9/16 ขากรรไกร
฿2,653 / หน่วย