PROTO J25056 ลูกบ๊อกซ์กระแทก 2-1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 3-1/2 นิ้ว 6 จุด
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซ็อกเก็ตแรงกระแทก |
ขนาดไดรฟ์ | 2.5 " |
ประเภทไดรฟ์ | สี่เหลี่ยมด้านเท่า |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
วัสดุ | เหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน |
จำนวนคะแนน | 6 |
ประเภทเอาท์พุท | แม่มด |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 5.75 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ขนาด | 3.5 " |
ความลึกของซ็อกเก็ต | Standard |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.52 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.95 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 14.48 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.95 |
รหัส HS | 8204200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | เสร็จสิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
J25038 | ทาน้ำมัน - ออกไซด์ดำ | 5.5 " | 2.375 " | ฿44,173 | |
J25042 | ทาน้ำมัน - ออกไซด์ดำ | 5.5 " | 2.625 " | ฿46,022 | |
J25044 | ทาน้ำมัน - ออกไซด์ดำ | 5.625 " | 2.75 " | ฿44,276 | |
J25046 | ทาน้ำมัน - ออกไซด์ดำ | 5.625 " | 2.875 " | ฿45,815 | |
J25055 | ทาน้ำมัน - ออกไซด์ดำ | 5.75 " | 3.437 " | ฿51,290 | |
J25058 | ทาน้ำมัน - ออกไซด์ดำ | 5.75 " | 3.625 " | ฿50,817 | |
J25066 | ทาน้ำมัน - ออกไซด์ดำ | 6.25 " | 4.125 " | ฿61,262 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.