Proto J2623sw-tt | ออฟเซ็ตประแจตีเกลียว 1-7/16 นิ้ว | 24ak09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J2623SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-7 / 16in | AB7UGE 24AK09

PROTO J2623SW-TT ประแจปอนด์ ออฟเซ็ต 1-7/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7UGE รุ่น: J2623SW-TTอ้างไขว้: 24AK09
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
฿3,608 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจปอกสายไฟ
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
จัดการสาขา
ประเภทการจัดการสาขา
ความหนาของศีรษะ1"
วัสดุเหล็กหลอม
ขนาดที่กำหนด1.437 "
จำนวนคะแนน12
สาขา1.5 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด1.437 "
Tether สามารถTether พร้อม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.54
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)29.21
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของศีรษะขนาดที่กำหนดสาขา¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
PROTO J2621SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-5 / 16in | AB7UGD 24AK07 J2621SW-TT13 / 16 "1-5 / 16 "13 / 16 "11.5 "1 5 / 16 "฿3,201
PROTO J2626SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-5 / 8 In | AB7UGF 24AK 12 J2626SW-TT1.125 "1.625 "1.5 "12.25 "1.625 "฿4,254
PROTO J2629SW-TT Tether Striking Wrench Offset 1-13 / 16 In | AB7UGG 24AK 15 J2629SW-TT1.187 "1-13 / 16 "1-9 / 16 "13.437 "1-13 / 16 "฿7,611
PROTO J2624SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-1 / 2 inch | AH2ATC 24AK 10 J2624SW-TT1"1.5 "1.5 "12 "-฿4,636
PROTO J2625SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-9 / 16 inch | AH2ATD 24AK 11 J2625SW-TT1.125 "1-9 / 16 "1.437 "12.25 "-฿6,335
PROTO J2630SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-7 / 8 Inch | AH2ATG 24AK 16 J2630SW-TT1.25 "1.875 "1-21 / 32 "13.437 "-฿7,598
PROTO J2634SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 2-1 / 8 Inch | AH2ATL 24AK 20 J2634SW-TT1.5 "2.125 "2"13.875 "-฿8,346

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J2623SW-TT ประแจปอนด์ ออฟเซ็ต 1-7/16 นิ้ว
฿3,608 / หน่วย