Proto J2629sw-tt | ออฟเซ็ตประแจตีสายโยง 1-13/16 In | 24ak15 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J2629SW-TT Tether Striking Wrench Offset 1-13 / 16 In | AB7UGG 24AK 15

PROTO J2629SW-TT ประแจปอนด์ ออฟเซ็ต 1-13/16 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB7UGG รุ่น: J2629SW-TTอ้างไขว้: 24AK15
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
฿7,611 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจปอกสายไฟ
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
จัดการสาขา
ประเภทการจัดการสาขา
ความหนาของศีรษะ1.187 "
วัสดุเหล็กหลอม
ขนาดที่กำหนด1-13 / 16 "
จำนวนคะแนน12
สาขา1-9 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ13.437 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด1-13 / 16 "
Tether สามารถTether พร้อม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.77
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)33.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความหนาของศีรษะขนาดที่กำหนดสาขา¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
PROTO J2621SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-5 / 16in | AB7UGD 24AK07 J2621SW-TT13 / 16 "1-5 / 16 "13 / 16 "11.5 "1 5 / 16 "฿3,201
PROTO J2623SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-7 / 16in | AB7UGE 24AK09 J2623SW-TT1"1.437 "1.5 "12 "1.437 "฿3,608
PROTO J2626SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-5 / 8 In | AB7UGF 24AK 12 J2626SW-TT1.125 "1.625 "1.5 "12.25 "1.625 "฿4,254
PROTO J2624SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-1 / 2 inch | AH2ATC 24AK 10 J2624SW-TT1"1.5 "1.5 "12 "-฿4,636
PROTO J2625SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-9 / 16 inch | AH2ATD 24AK 11 J2625SW-TT1.125 "1-9 / 16 "1.437 "12.25 "-฿6,335
PROTO J2630SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 1-7 / 8 Inch | AH2ATG 24AK 16 J2630SW-TT1.25 "1.875 "1-21 / 32 "13.437 "-฿7,598
PROTO J2634SW-TT Tethered Striking Wrench Offset 2-1 / 8 Inch | AH2ATL 24AK 20 J2634SW-TT1.5 "2.125 "2"13.875 "-฿8,346

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J2629SW-TT ประแจปอนด์ ออฟเซ็ต 1-13/16 นิ้ว
฿7,611 / หน่วย