PROTO J2647SW ประแจปอนด์ ออฟเซ็ต 2-15/16 นิ้ว 16 ล
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ประแจที่โดดเด่น |
เสร็จสิ้น | ออกไซด์ดำ |
จัดการ | สาขา |
ประเภทการจัดการ | สาขา |
ความหนาของศีรษะ | 1.875 " |
วัสดุ | เหล็กหลอม |
ขนาดที่กำหนด | 2-15 / 16 " |
จำนวนคะแนน | 12 |
สาขา | 2.625 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 16 " |
SAE หรือเมตริก | SAE |
ขนาด | 2-15 / 16 " |
Tether สามารถ | เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ) |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 8.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 11.18 |
รหัส HS | 8204200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาด | จัดการ | ประเภทการจัดการ | ความหนาของศีรษะ | ขนาดที่กำหนด | จำนวนคะแนน | สาขา | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จสน18 | 1.125 " | ตรง | ตรง | 5 / 8 " | 1.125 " | 12 | ไม่มี | 9.88 " | ฿3,169 | ||
จ 2631SW | 1-15 / 16 " | สาขา | สาขา | 1.25 " | 1-15 / 16 " | 12 | 1.875 " | 13 " | ฿5,882 | ||
จ 2619SW | 1.187 " | สาขา | สาขา | 13 / 16 " | 1.187 " | 12 | 13 / 16 " | 11 " | ฿3,758 | ||
จ 2622SW | 1.375 " | สาขา | สาขา | 1" | 1.375 " | 12 | 1.5 " | 11.5 " | ฿4,578 | ||
จ 2625SW | 1-9 / 16 " | สาขา | สาขา | 1.125 " | 1-9 / 16 " | 12 | 1.437 " | 12 " | ฿4,810 | ||
จ 2633SW | 2-1 / 16 " | สาขา | สาขา | 1-5 / 16 " | 2-1 / 16 " | 12 | 2" | 13.5 " | ฿6,429 | ||
จ 2617SW | 1-1 / 16 " | สาขา | สาขา | 5 / 8 " | 1-1 / 16 " | 12 | 15 / 16 " | 8.5 " | ฿3,257 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.