Proto J298 คีมปอกสายไฟ ด้ามจับหุ้มเบาะ | 3r286 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J298 คีมปอกสายไฟ แบบมีฉนวน 22 ถึง 10 AWG ความยาว 8-1/4 นิ้ว | AD2KUP 3R286

PROTO J298 คีมปอกสายไฟ แบบมีฉนวน 22 ถึง 10 AWG ความยาว 8-1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD2KUP แบบ: J298ข้ามอ้างอิง: 3R286
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
฿1,632 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องปอกสายไฟ
ปรับด้วยมือ
ประเภทสายเคเบิ้ลแข็งและควั่น
ความจุ22 ถึง 10 AWG
ฟังก์ชั่นแถบ / ตัด
จัดการวัสดุเหล็กที่มีพลาสติซอล
ประเภทการจัดการที่จับเบาะ
ฉนวนกันความร้อนใช่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ8.25 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8203206060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ออกแบบมาเพื่อถอดฉนวนรอบ ๆ ลวดสำหรับต่อสายไฟที่หลวมเข้าด้วยกันและเสียบเข้ากับขั้ว
  • มีหัวกัดแบบโค้งที่มีความยาวเพิ่มขึ้นเพื่อตัดสายไฟที่มีน้ำหนักมากโดยใช้แรงน้อย
  • จมูกคีมออกแบบมาสำหรับการดัดดึงและจับสายไฟ
  • กรีดสายทองแดงและขนาดสกรู / สลัก: 4-40, 5-40, 6-32, 8-32, 10-24 และ 10-32
  • Crimps ระบบจุดระเบิดอัตโนมัติ 8 มม. และสายไฟแบบไม่หุ้มฉนวน 7 มม
  • มาพร้อมกับด้ามจับพลาสติซอลเพื่อความสบายเป็นพิเศษ
  • ตรงตามมาตรฐาน ASME

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นปรับความจุฟังก์ชั่นจัดการวัสดุประเภทการจัดการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
PROTO J296 Wire Stripper 30 ถึง 22 Awg 6-1 / 16 In | AD2KUM 3R284 J296อัตโนมัติ30 ถึง 22 AWGแถบ / ตัดพลาสติซอลสปริงรีเทิร์น6 1 / 16 "฿959
PROTO J297 Wire Stripper 20 ถึง 10 Awg 6 In | AD2KUN 3R285 J297ด้วยมือ20 ถึง 10 AWGแถบ / ตัดเหล็กที่มีพลาสติซอลสปริงรีเทิร์น6"฿1,116
PROTO J299 เครื่องปอกสายไฟแบบ Tether Ready ด้ามจับหุ้มฉนวนกระเป๋าลม | AD2KUQ 3R287 J299ด้วยมือ22 ถึง 10 AWGสตริป / จีบเหล็กที่มีพลาสติซอลที่จับเบาะ8.5 "฿1,516

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J298 คีมปอกสายไฟ แบบมีฉนวน 22 ถึง 10 AWG ความยาว 8-1/4 นิ้ว
฿1,632 / หน่วย