DAYTON ใบพัดลมใบพัด 12 / 16 / 18 นิ้ว
ใบพัดลมใบพัด Dayton ได้รับการออกแบบมาเพื่อหมุนเวียนและระบายอากาศในระบบ HVAC หอทำความเย็น และคลังสินค้า มีประสิทธิภาพในการขจัดควันและกลิ่น
สไตล์ | รุ่น | ความกว้างใบมีด | เจาะ Dia | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | ขว้าง | ใบพัด Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2C354 | 5 9 / 16 " | 5 / 16 " | 833/584 | 703/376 | 565/61 | ° 25 | 12 " | ฿2,947 | |
A | 4C348 | 5 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | ° 40 | 12 " | ฿2,917 | |
A | 2C356 | 5 9 / 16 " | 5 / 16 " | 928/629 | 799/437 | 664/174 | ° 28 | 12 " | ฿2,947 | |
A | 4C459 | 5 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | ° 40 | 12 " | ฿2,964 | |
A | 2C358 | 7" | 3 / 8 " | 1486/1007 | 1234/613 | 954/459 | ° 18 | 16 " | ฿3,659 | |
A | 4C460 | 7" | 5 / 8 " | 2335/1543 | 2154/1240 | 1953/920 | ° 26 | 16 " | ฿3,648 | |
A | 2C359 | 7" | 1 / 2 " | 2335/1543 | 2154/1240 | 1953/920 | ° 26 | 16 " | ฿3,617 | |
A | 2C361 | 9.187 " | 1 / 2 " | 3082/2037 | 2842/1656 | 2584/1331 | ° 23 | 18 " | ฿3,647 | |
A | 2C363 | 9.187 " | 5 / 8 " | 3408/2252 | 3180/1868 | 2916/1522 | ° 26 | 18 " | ฿3,927 |
ใบพัดลมใบพัด 12/16/18 นิ้ว
ใบพัด Dayton เป็นใบพัดลมที่ออกแบบมาเพื่อหมุนเวียนและระบายอากาศในการระบายอากาศ พัดลมเหล่านี้มีใบพัด 3 ใบที่ทำจากอะลูมิเนียม ให้โครงสร้างที่เบาแต่ทนทาน พวกมันหมุนตามทิศทางตามเข็มนาฬิกา (เมื่อเทียบกับด้านปล่อย) และมาพร้อมกับชุดสกรูเพื่อการติดตั้งที่ง่ายดาย เลือกใบพัดเหล่านี้ได้หลากหลาย มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางใบพัด 12, 16 และ 18 นิ้ว Raptor Supplies.
คุณสมบัติ
- ใบพัดลม Dayton เหล่านี้ทำจากโครงสร้างอะลูมิเนียมเพื่อต้านทานการกัดกร่อน
- หมุนตามเข็มนาฬิกาและมาพร้อมกับสกรูตัวหนอนเพื่อให้ติดตั้งได้ง่าย
- ใบพัดลมใบพัด Dayton เหล่านี้หมุนด้วยความเร็วสูงสุด 1725 รอบต่อนาที
- ด้วยระยะพิทช์ 40 องศา ใบพัดลมเหล่านี้มีจำหน่ายในเส้นผ่านศูนย์กลางใบพัด 12, 16 และ 18 นิ้ว
คำถามที่พบบ่อย
มุมของใบพัดในใบพัด Dayton เหล่านี้มีความสำคัญอย่างไร?
มุมขว้างส่งผลโดยตรงต่อปริมาณอากาศที่พัดลมเคลื่อนที่ มุมแหลมที่สูงขึ้นจะสร้างการออกแบบใบมีดที่ดุดันยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีการไหลเวียนของอากาศเพิ่มขึ้น
จะดูแลรักษาใบพัดลม Dayton เหล่านี้อย่างไร
การบำรุงรักษาตามปกติประกอบด้วยการทำความสะอาดใบมีด ตรวจสอบความเสียหายหรือการสึกหรอ และปรับสมดุลพัดลมเพื่อลดการสั่นสะเทือนและเสียงรบกวน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ลิงค์ฟิวส์
- ท่อ PTFE
- ตู้ฆ่าเชื้อโรคในแว่นตา
- อุปกรณ์ต่อสายดิน
- อุปกรณ์แม่พิมพ์ทรงกระบอก
- อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
- วาล์วปิด
- ภายนอกยานยนต์
- เราเตอร์
- เครื่องทำความร้อนน้ำมันและน้ำมันก๊าดและอุปกรณ์เสริม
- BUSSMANN ฟิวส์แก้วและเซรามิก 5 x 20 มม.: ซีรี่ส์ S506
- INGERSOLL-RAND มอเตอร์ 3 เฟส สำหรับคอมเพรสเซอร์
- CH HANSON ชอล์กของช่างไม้เค้กฮาล์ฟมูน
- THOMAS & BETTS LTZES04G ซีรี่ส์ อุปกรณ์ท่อร้อยสายโลหะแบบยืดหยุ่น
- WATTS ฝาครอบเปลวไฟนิรภัย
- EATON Smartwire-DT Series โมดูลดิจิทัล
- EATON กล่องต๊าปซีรีส์ Pow-R-Flex
- SPEEDGLAS ตัวกรองความมืดอัตโนมัติ
- DAYTON เครื่องทำความร้อนหน่วยแก๊ส
- TSUBAKI ซีรีส์เตเปอร์ล็อค เฟือง