DAYTON 2C361 พัดลมใบมีด 18 นิ้ว
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ใบพัด |
ความสูงของใบมีด | 3-3 / 4 นิ้ว |
วัสดุใบมีด | อลูมิเนียม |
ความกว้างใบมีด | 9.187 " |
เจาะ Dia | 1 / 2 " |
CFM @ 0.000 นิ้ว SP | 3082/2037 |
CFM @ 0.125 นิ้ว SP | 2842/1656 |
CFM @ 0.250 นิ้ว SP | 2584/1331 |
แม็กซ์ RPM | 1725 |
จำนวนใบมีด | 3 |
ขว้าง | 23 องศา |
ใบพัด Dia | 18 " |
หมายเหตุ | ดูหน้าแคตตาล็อกเพื่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีขึ้น |
ต้องการ HP @ RPM ที่สูงขึ้น | 1/4 |
ต้องใช้ HP @ Lower RPM | 1/12 |
การหมุน | CW หันหน้าไปทาง Discharge |
RPM สูง | 1725 |
RPM ต่ำ | 1140 |
ชนิดภาพเขียน | การแทนที่ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.77 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 45.72 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 45.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 24.13 |
รหัส HS | 8414596090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างใบมีด | เจาะ Dia | CFM @ 0.000 นิ้ว SP | CFM @ 0.125 นิ้ว SP | CFM @ 0.250 นิ้ว SP | ขว้าง | ใบพัด Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2C354 | 5 9 / 16 " | 5 / 16 " | 833/584 | 703/376 | 565/61 | 25 องศา | 12 " | ฿2,947 | |
2C356 | 5 9 / 16 " | 5 / 16 " | 928/629 | 799/437 | 664/174 | 28 องศา | 12 " | ฿2,947 | |
2C358 | 7" | 3 / 8 " | 1486/1007 | 1234/613 | 954/459 | 18 องศา | 16 " | ฿3,659 | |
2C359 | 7" | 1 / 2 " | 2335/1543 | 2154/1240 | 1953/920 | 26 องศา | 16 " | ฿3,617 | |
2C363 | 9.187 " | 5 / 8 " | 3408/2252 | 3180/1868 | 2916/1522 | 26 องศา | 18 " | ฿3,927 | |
4C348 | 5 9 / 16 " | 1 / 2 " | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | 40 องศา | 12 " | ฿2,917 | |
4C459 | 5 9 / 16 " | 5 / 8 " | 1458/963 | 1299/740 | 1145/617 | 40 องศา | 12 " | ฿2,964 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.