Dayton 4c348 | พัดลมใบมีด 12 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

DAYTON 4C348 พัดลมใบมีด 12 นิ้ว | AD6WFF

DAYTON 4C348 พัดลมใบมีด 12 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD6WFF รุ่น: 4C348

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿2,917 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นใบพัด
ความสูงของใบมีด3-1 / 2 นิ้ว
วัสดุใบมีดอลูมิเนียม
ความกว้างใบมีด5 9 / 16 "
เจาะ Dia1 / 2 "
CFM @ 0.000 นิ้ว SP1458/963
CFM @ 0.125 นิ้ว SP1299/740
CFM @ 0.250 นิ้ว SP1145/617
แม็กซ์ RPM1725
จำนวนใบมีด3
ขว้าง40 องศา
ใบพัด Dia12 "
หมายเหตุดูหน้าแคตตาล็อกเพื่อเกณฑ์การคัดเลือกที่ดีขึ้น
ต้องการ HP @ RPM ที่สูงขึ้น1/8
ต้องใช้ HP @ Lower RPM1/250
การหมุนCW หันหน้าไปทาง Discharge
RPM สูง1725
RPM ต่ำ1140
ชนิดภาพเขียนการแทนที่

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)29.97
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.72
รหัส HS8414901080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างใบมีดเจาะ DiaCFM @ 0.000 นิ้ว SPCFM @ 0.125 นิ้ว SPCFM @ 0.250 นิ้ว SPขว้างใบพัด Diaราคา
DAYTON 2C354 พัดลมใบมีด 12 นิ้ว | AB9CXN 2C3545 9 / 16 "5 / 16 "833/584703/376565/6125 องศา12 "฿2,947
DAYTON 2C356 พัดลมใบมีด 12 นิ้ว | AB9CXP 2C3565 9 / 16 "5 / 16 "928/629799/437664/17428 องศา12 "฿2,947
DAYTON 2C358 พัดลมใบมีด 16 นิ้ว | AB9CXQ 2C3587"3 / 8 "1486/10071234/613954/45918 องศา16 "฿3,659
DAYTON 2C359 พัดลมใบมีด 16 นิ้ว | AB9CXR 2C3597"1 / 2 "2335/15432154/12401953/92026 องศา16 "฿3,617
DAYTON 2C361 พัดลมใบมีด 18 นิ้ว | AB9CXU 2C3619.187 "1 / 2 "3082/20372842/16562584/133123 องศา18 "฿3,647
DAYTON 2C363 พัดลมใบมีด 18 นิ้ว | AB9CXW 2C3639.187 "5 / 8 "3408/22523180/18682916/152226 องศา18 "฿3,927
DAYTON 4C459 พัดลมใบมีด 12 นิ้ว | AD6WGE 4C4595 9 / 16 "5 / 8 "1458/9631299/7401145/61740 องศา12 "฿2,964

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

DAYTON 4C348 พัดลมใบมีด 12 นิ้ว
฿2,917 / หน่วย