BUSSMANN ฟิวส์แก้วและเซรามิก 5 x 20 มม.: Series S506
สไตล์ | รุ่น | ฟิวส์แอมป์ | คะแนนขัดจังหวะ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | S506-1.6-ร | 1-6 / 10A | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,306 | |
A | S506-1.25-ร | 1.25 | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,285 | |
A | S506-1-ร | 1A | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,209 | |
A | S506-2.5-ร | 2.5 | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,103 | |
A | S506-2-ร | 2A | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,308 | |
A | S506-3.15-ร | 3-15 / 100A | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,443 | |
A | S506-4-ร | 4A | 40A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,289 | |
A | S506-5-ร | 5A | 50A ที่ 250Vac | 5 | ฿1,291 | |
A | S506-6.3-ร | 6-3 / 10A | 63A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,476 | |
A | S506-8-ร | 8A | 80A ที่ 250 VAC | 5 | ฿2,097 | |
A | S506-10-ร | 10A | 100A ที่ 250 VAC | 5 | ฿2,087 | |
A | S506-12.5-ร | 12.5 | 125A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,385 | |
A | S506-32-ร | 32mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿2,178 | |
A | S506-40-ร | 40mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿2,389 | |
A | S506-50-ร | 50mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿2,342 | |
A | S506-63-ร | 63mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿2,070 | |
A | S506-80-ร | 80mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿2,405 | |
A | S506-100-ร | 100mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,800 | |
A | S506-125-ร | 125mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,667 | |
A | S506-160-ร | 160mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,944 | |
A | S506-200-ร | 200mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿2,056 | |
A | S506-250-ร | 250mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿2,147 | |
A | S506-315-ร | 315mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,573 | |
A | S506-400-ร | 400mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿2,004 | |
A | S506-500-ร | 500mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,132 | |
A | S506-630-ร | 630mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,311 | |
A | S506-800-ร | 800mA | 35A ที่ 250 VAC | 5 | ฿1,306 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ส่วนประกอบของนักบินและระบบจุดระเบิด
- เลื่อยตัดท่อไฟฟ้า
- ถังเก็บของเหลว
- หน่วยความร้อน
- ม้วนพลาสติก
- เครื่องมือตกแต่ง
- จ่ายปืน
- อุปกรณ์ยกยานยนต์ / โรงรถ
- เล็บ
- อุปกรณ์เคลือบและเข้าเล่ม
- AIR HANDLER สแนปอินกริด
- KURIYAMA ท่อประกอบอาหารแบบคู่
- DESTACO ที่หนีบหนีบแนวตั้งรุ่น 317
- WATTS สลิปซ่อม Tees
- APOLLO VALVES 77W-140 Series Press End บรอนซ์บอลวาล์ว
- APOLLO VALVES 80-100 ซีรี่ส์ UL Listed Shut-Off บรอนซ์บอลวาล์ว
- SPEARS VALVES ตัวยกระบบท่อชลประทาน เต้ารับ x Fipt
- KERN AND SOHN กล้องจุลทรรศน์แบบส่องผ่าน OBS-1 ซีรี่ส์
- WESTWARD ดรัมนัท
- STEARNS BRAKES แปรง