DESTACO 317 Series แคลมป์ค้างแนวตั้ง
แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 317 Series ช่วยให้จับชิ้นงานที่มีความสูงไม่สม่ำเสมอได้อย่างมั่นคง โดยไม่จำเป็นต้องปรับอย่างต่อเนื่อง เหมาะสำหรับงานไม้ งานโลหะ และกระบวนการผลิต
สไตล์ | รุ่น | ความยาวแขนหนีบ | สไตล์แคลมป์อาร์ม | กำลังการผลิตโฮลดิ้ง | สลับล็อคพลัส | วัสดุ | ฐานติดตั้ง | จัดการ | ความสูงใต้แคลมป์อาร์ม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 317-U | 2.53 " | ยู - บาร์ | £ 375 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | แนวตั้ง | 2.68 " | ฿2,222 | |
B | 317-S | 3.2 " | แท่งทึบ | £ 375 | ไม่ | เหล็ก | หน้าแปลน | แนวตั้ง | 2.68 " | ฿2,117 |
ที่หนีบหนีบแนวตั้งรุ่น 317
ที่จับยึดแนวตั้ง Destaco 317 Series มีด้ามจับที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์และแถบยึดรูปตัวยูพร้อมมุมเปิดบาร์ขนาดใหญ่ แคลมป์แนวตั้งเหล่านี้มีพื้นผิวยึดคู่และมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมแกน M8 หรือ 5/16 นิ้ว
คุณสมบัติ
- มีกลไกการขนถ่ายที่ง่ายดายด้วยมุมเปิดขั้นต่ำ 90 องศาเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ
- แคลมป์จับยึดเหล่านี้ให้ความสามารถในการจับยึดสูงถึง 5000 ปอนด์ ซึ่งให้แรงอย่างมากในการยึดชิ้นงานได้หลากหลายประเภท
- มีกลไกลูกเบี้ยวที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งจะชดเชยการเปลี่ยนแปลงความหนาของชิ้นส่วนโดยอัตโนมัติ ช่วยให้มั่นใจในการจับยึดที่เชื่อถือได้สำหรับขนาดชิ้นงานที่แตกต่างกัน
- ที่หนีบเหล่านี้มีโครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมการชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย/การสึกหรอจากสภาวะการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
- มีการติดตั้ง Destaco Toggle Lock Plus ซึ่งเป็นคุณลักษณะด้านความปลอดภัยที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มตัวล็อคสำรองเพื่อรักษาสภาวะการล็อคที่อยู่ตรงกลาง เพิ่มความปลอดภัยของแคลมป์จากการเปิดโดยไม่ได้ตั้งใจ
คำถามที่พบบ่อย
ความสามารถในการถือครองหมายถึงอะไรในแง่ของที่หนีบ?
แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
อะไรคือความแตกต่างระหว่างแคลมป์สลับแนวตั้งและแนวนอน?
ความแตกต่างอยู่ที่การวางแนวของด้ามจับเมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ด้ามจับแคลมป์แนวตั้งจะตั้งฉากกับฐานเมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่ในกรณีของแคลมป์สลับแนวนอน ด้ามจับจะวางขนานกับฐาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชั้นเก็บของแบบเท้าแขน
- อุปกรณ์บัดกรี
- กระเป๋าถังและเครื่องมือจัดระเบียบ
- ปั๊มไฮดรอลิกและอะแดปเตอร์ติดมอเตอร์
- กระทู้เครื่องมือ
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- หัวต่อแก๊สและท่อน้ำ
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- รู้สึกว่า
- FLAREALERT ชุดไฟถนน LED
- ARGOS TECHNOLOGIES ถาดน้ำแข็ง, เอทิลีน ไวนิล อะซิเตท, สีม่วง
- COOPER B-LINE สายเคเบิลไปยังตัวยึด ATR
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 3/8-24 Unf Lh
- ANVIL ขั้วต่อมุม 6 รู
- SPEARS VALVES โพรพิลีนกำหนดการ 80 ธรรมชาติ 90 องศา ข้อศอก SR Fipt x SR Fipt
- STENS ไส้กรองน้ำมัน
- SMC VALVES สลับเมาท์
- TIMKEN ตลับลูกปืนแบบติดตั้งหน้าแปลน หน้าแปลน 2 โบลท์
- VESTIL คานกระจายแบบประหยัด ซีรีส์ SBM