แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 317-U เหมาะสำหรับการยึดชิ้นงานกับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานในงานไม้และงานโลหะ แคลมป์แบบสลับนี้มีแท่งแคลมป์แบบตัว U พร้อมสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งตลอดการทำงาน ขณะที่ป้องกันการคลายตัวและการเคลื่อนที่ของชิ้นงานที่ไม่ต้องการ แท่งนี้สามารถเปิดได้ถึง 180 องศาเพื่อเคลียร์พื้นที่ทำงาน ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ยุ่งยากในการประมวลผล/การทำงานของชิ้นงาน แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้ง Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง แคลมป์สลับนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์/ถอดชิ้นงานซ้ำๆ ตลอดการทำงาน แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเพื่อให้มีวงจรชีวิตที่ยาวนานเมื่อใช้แขนจับยึดและสปินเดิลมาตรฐาน แท่งรูปตัว U ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้สามารถปรับเปลี่ยนแกนหมุนได้อย่างรวดเร็วตามความยาวของแท่งยึด คุณลักษณะนี้ช่วยให้แน่ใจว่าผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับแคลมป์สลับสำหรับชิ้นงานที่มีขนาดต่างกันได้ แคลมป์แบบสลับนี้มาพร้อมกับพื้นผิวฐานหน้าแปลนแบบติดตั้งคู่สำหรับการติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้งขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน อย่างไรก็ตาม ไม่แนะนำให้ใช้แคลมป์นี้กับงานกลึงและงานเชื่อม แคลมป์ Destaco 317 Series นอกจากนี้ยังมีในแถบ U และแถบรูปแบบทึบบน Raptor Supplies.
การใช้ประโยชน์:
- Destaco 317-U แคลมป์ล็อคแบบกดค้างในแนวตั้งเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบอุปกรณ์จับยึด การประกอบและการทดสอบ งานไม้และงานตัดเฉือนแบบเบา
สิ่งอำนวยความสะดวก:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 317-U มีแท่งแคลมป์แบบตัว U พร้อมสปินเดิลนีโอพรีนเพื่อให้ชิ้นงานอยู่ในตำแหน่งตลอดการทำงาน ขณะเดียวกันก็ป้องกันการคลายตัวและการเคลื่อนที่ของชิ้นงานที่ไม่ต้องการ
- แถบรูปแบบตัว U สามารถเปิดได้สูงสุดถึง 180 องศาเพื่อเคลียร์พื้นที่ทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่ยุ่งยากในการประมวลผล/การทำงานของชิ้นงาน
- แคลมป์ล็อคแบบสลับแนวตั้ง Destaco มีโครงสร้างเหล็กคาร์บอนซึ่งชุบสังกะสีเพื่อลดความเสียหาย / การสึกหรอต่อสภาพการเสียดสีและสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง
- แคลมป์สลับนี้มาพร้อมกับพื้นผิวการติดตั้งแบบคู่เพื่อให้สามารถติดตั้งในแนวนอนหรือแนวตั้งได้ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน
- Destaco ด้ามจับพลาสติกสีสดใสของตัวล็อคแบบสลับค้างในแนวตั้งช่วยให้จับได้ง่ายและลดความเมื่อยล้าของผู้ใช้เมื่อใช้งานเป็นเวลานาน
- Destaco ยังมีหลากหลาย ที่หนีบแนวตั้ง ในการกำหนดค่าและรูปแบบต่างๆ เช่น แขนจับยึดแบบ J hook, ด้ามจับแบบ T แบบ low profile และแคลมป์ที่เปิดใช้งาน Toggle Lock Plus
อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:
- Destaco 507208-M สปินเดิลนีโอพรีนปลายแบนผูกมัดใช้สำหรับเปลี่ยนสปินเดิลที่ชำรุด/ชำรุดบนแคลมป์ล็อคแบบสลับค้างในแนวตั้งของ Destaco 317-U
- แหวนหน้าแปลน Destaco 507107 ใช้เพื่อรักษาน้ำหนักให้เพียงพอสำหรับการขันสลักเกลียวและปะเก็นของหน้าแปลน
มาตรฐานและการรับรอง:
- แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco 317-U ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015
การติดตั้ง:
- Destaco 317-U แคลมป์ยึดแนวตั้งมีฐานหน้าแปลนที่มีการออกแบบการติดตั้งแบบคู่สำหรับการติดตั้งบนพื้นผิวแนวตั้งและแนวนอน ขึ้นอยู่กับความต้องการใช้งาน
คำถามที่พบบ่อย:
ถาม แบรนด์มีแคลมป์ยึดแนวตั้งในรูปแบบการติดตั้งฐานอื่นๆ หรือไม่?
A. ใช่ นอกจาก Destaco 317-U แถบฐาน U ฐานหน้าแปลนรุ่นต่างๆ แล้ว ทางแบรนด์ยังมีแถบแข็งฐานที่มีหน้าแปลนอีกด้วย (เดสทาโก้ 317-S) ที่หนีบแนวตั้งเช่นกัน
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งคืออะไร?
A. แคลมป์ยึดแนวตั้ง Destaco ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการจับชิ้นงานให้อยู่กับที่กับพื้นผิวเรียบ/โต๊ะทำงานสำหรับงานอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น งานไม้และงานโลหะ
Q. ความสามารถในการจับยึดหมายถึงอะไรในแง่ของตัวหนีบ?
ก. แรงยึดหรือความสามารถในการจับยึดแสดงถึงความสามารถของแคลมป์ในการยึดอุปกรณ์หรือแผ่นโลหะบนสายการประกอบหรือระหว่างกระบวนการผลิตที่คล้ายคลึงกัน
Q. แรงหนีบหมายถึงอะไร?
ก. แรงหนีบคือปริมาณแรงที่ใช้กับชิ้นงานจริงโดยการปิดและล็อคแคลมป์ โดยปกติแล้วจะน้อยกว่าความสามารถในการถือครองที่ระบุไว้ แรงจับยึดที่แท้จริงขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น กระบอกสูบ พื้นที่กระบอกสูบ ตำแหน่งสปินเดิล (ความยาวแขนจับยึด) และแรงดันอากาศที่มีอยู่ ในกรณีส่วนใหญ่ แรงจับยึดจะอยู่ที่ประมาณ 2 ถึง 3 เท่าของแรงที่กระทำโดยกระบอกลม
ถาม ตัวหนีบสลับแนวตั้งและแนวนอนต่างกันอย่างไร
A. ความแตกต่างอยู่ในทิศทางของที่จับแคลมป์เมื่อแคลมป์อยู่ในตำแหน่งล็อค ที่จับแคลมป์แนวตั้งจะวางในแนวตั้ง (ตั้งฉากกับฐาน) เมื่ออยู่ในตำแหน่งล็อค ในขณะที่แคลมป์แบบสลับแนวนอนจะวางในแนวนอน (ขนานกับฐาน)
ถาม แคลมป์ยึดแนวตั้งทำงานอย่างไร
A. ที่หนีบแบบแท่ง U บางตัว เช่น Destaco 317-U มีสปินเดิลนีโอพรีนแบบผูกมัดปลายแบนซึ่งสั่งงานด้วยมือโดยใช้มือจับ/คันโยก การเคลื่อนไหวของด้ามจับนี้จะดันแกนหมุนไปติดกับชิ้นงานและป้องกันไม่ให้เคลื่อนที่ระหว่างการทำงาน จึงมั่นใจได้ว่าการหนีบจะแน่นหนา
ถาม จาระบีชนิดใดที่แนะนำให้ใช้กับแคลมป์ Destaco เมื่อสร้างใหม่
A. เมื่อใดก็ตามที่คุณจัดการกับแคลมป์เชิงกลของแบรนด์ ขอแนะนำให้ใช้จาระบีข้อต่อเช่น Mobil XTC
ถาม ที่หนีบ Destaco กันสนิมหรือไม่?
ตอบ ใช่ แคลมป์เหล็กกล้าคาร์บอนจาก Destaco ชุบด้วยสังกะสีเพื่อให้ทนทานและลดการสึกหรอในสภาพแวดล้อมทางอุตสาหกรรมที่รุนแรง สำหรับการใช้งานที่ต้องการแคลมป์ในสภาพกลางแจ้ง ก็มีรุ่นสแตนเลสให้เลือกเช่นกัน
Q. สีแดงของที่จับของที่หนีบ Destaco หมายถึงอะไร?
A. สีแดงของที่จับเพื่อเตือนผู้ใช้ถึงตำแหน่งของแฮนเดิลปฏิบัติการ และเมื่อใดที่ผู้ใช้ควรคว้ามัน