Bussmann S506-40-r | ฟิวส์ 40ma S506 250vac - Pk5 | 2abz3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

BUSSMANN S506-40-R ฟิวส์ 40ma S506 250vac - แพ็คละ 5 ชิ้น | AB8XGK 2ABZ3

BUSSMANN S506-40-R ฟิวส์ 40ma S506 250vac - แพ็ค 5

In Stock
รายการ: AB8XGK รุ่น: S506-40-Rข้ามอ้างอิง: 2ABZ3
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
฿2,389 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นฟิวส์
วัสดุของตัวเครื่องกระจก
รูปแบบตัวทรงกระบอก
เส้นผ่าศูนย์กลาง5mm
ธาตุเดียว
ฟังก์ชันเท่ากับเฟอร์ราซ / โกลด์ GDG, Littelfuse 218
ฟิวส์แอมป์40mA
การบ่งชี้ / ไม่บ่งชี้การแสดง
คะแนนขัดจังหวะ35A ที่ 250 VAC
ความยาว20ft
การปฏิเสธ / ไม่ปฏิเสธการไม่ปฏิเสธ
ความเร็วเวลาล่าช้า
คะแนนแรงดันไฟฟ้า250 VAC

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)3.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS8536100020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟิวส์แอมป์คะแนนขัดจังหวะกก. จำนวนราคา
BUSSMANN S506-50-R ฟิวส์ 50ma S506 250vac - แพ็ค 5 | AB3WQW 1VNE1 S506-50-ร50mA35A ที่ 250 VAC5฿2,342
BUSSMANN S506-1.25-R ฟิวส์ 1-1 / 4a S506 250vac - แพ็ค 5 | AB4EEA 1XFF 5 S506-1.25-ร1.2535A ที่ 250 VAC5฿1,285
BUSSMANN S506-1.6-R ฟิวส์ 1-6 / 10a S506 250vac - แพ็ค 5 | AB8WUH 2AAL4 S506-1.6-ร1-6 / 10A35A ที่ 250 VAC5฿1,306
BUSSMANN S506-100-R ฟิวส์ 100ma S506 250vac - แพ็ค 5 | AB8WUJ 2AAL5 S506-100-ร100mA35A ที่ 250 VAC5฿1,800
BUSSMANN S506-10-R ฟิวส์ 10a S506 250vac - แพ็ค 5 | AB8WUK 2AAL6 S506-10-ร10A100A ที่ 250 VAC5฿2,087
BUSSMANN S506-12.5-R ฟิวส์ 12-1 / 2a S506 250vac - แพ็ค 5 | AB8WUL 2AAL7 S506-12.5-ร12.5125A ที่ 250 VAC5฿1,385
BUSSMANN S506-125-R ฟิวส์ 125ma S506 250vac - แพ็ค 5 | AB8WUM 2AAL8 S506-125-ร125mA35A ที่ 250 VAC5฿1,667

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

BUSSMANN S506-40-R ฟิวส์ 40ma S506 250vac - แพ็ค 5
฿2,389 / แพ็ค