Proto J3215 | ประแจจุดระเบิด 7/32 X 1/4 นิ้ว 15/60 องศา | 1anp6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J3215 ประแจจุดระเบิด 7/32 x 1/4 นิ้ว 15/60 องศา | AA8XHY 1ANP6

PROTO J3215 ประแจขันหัวเทียน 7/32 x 1/4 นิ้ว 15/60 องศา

In Stock
รายการ: AA8XHY แบบ: J3215อ้างอิงข้าม: 1ANP6
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
฿585 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นประแจปลายเปิดจุดระเบิด
เสร็จสิ้นซาติน
หัวมุมองศา 15 และ 60
ขนาดหัว7 / 32 "x 1 / 4"
วัสดุเหล็ก
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด7 / 32 "x 1 / 4"
UPC662679050368

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.01
ความสูงของเรือ (ซม.)0.51
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.51
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดราคา
PROTO J3210 ประแจจุดระเบิด 13/64 x 15/64 15/60 องศา | AA8XHW 1ANP 4 J32103"13 / 64 "x 15 / 64"฿548
PROTO J3211 ประแจจุดระเบิด 15/64 x 13/64 15/60 องศา | AA8XHX 1ANP 5 J32113"15 / 64 "x 13 / 64"฿583
PROTO J3216 ประแจจุดระเบิด 1/4 x 7/32 นิ้ว 15/60 องศา | AA8XHZ 1ANP7 J32163"1 / 4 "x 7 / 32"฿583
PROTO J3220 ประแจจุดระเบิด 9/32 x 5/16 นิ้ว 15/60 องศา | AA8XJA 1ANP8 J32203.5 "9 / 32 "x 5 / 16"฿608

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J3215 ประแจขันหัวเทียน 7/32 x 1/4 นิ้ว 15/60 องศา
฿585 / หน่วย