Proto J364 คีมแหวนล็อค ยาว 16.5 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J364 คีมแหวนล็อค โครงสร้างโลหะผสมเหล็ก ด้ามจับธรรมดา | AD2KVH 3R312

PROTO J364 คีมแหวนล็อค, โครงสร้างเหล็กโลหะผสม, ที่จับแบบธรรมดา

In Stock
รายการ: AD2KVH แบบ: J364ข้ามอ้างอิง: 3R312
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
฿6,536 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากจิ้งจก
สำหรับ Bore Dia3-1 / 16 ถึง 6 "
จัดการวงล้อสปริงที่ล็อคตามขนาดที่ต้องการ
สีของมือจับBlack
จัดการออกแบบด้ามจับธรรมดา
วัสดุแม็กเหล็ก
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ16.5 "
สปริงรีเทิร์นใช่
เคล็ดลับมุม (องศา)0
เคล็ดลับ Dia0.120 "
ขนาดเคล็ดลับ0.12 "
ประเภทเคล็ดลับถอดเปลี่ยนได้
ชนิดภาพเขียนภายใน
UPC662679031589

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)41.91
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

คีมแหวนยึดภายใน Proto J364 ออกแบบมาสำหรับการติดตั้งแหวนล็อกในงานโลหะ ความปลอดภัย และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • หน่วยนี้มีกลไกวงล้อแบบสปริงโหลดสำหรับการล็อคตัวเองที่ตำแหน่งที่ต้องการเพื่อลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานและด้ามจับแบบธรรมดาเพื่อให้แน่ใจว่ามีการยึดเกาะสูงสุดและการทำงานที่ปลอดภัย
  • โครงสร้างโลหะผสมเหล็กมีความแข็งแรงและทนทานสูง และสามารถทนต่อการใช้งานในทางอุตสาหกรรมที่รุนแรงได้

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • เคล็ดลับการเปลี่ยนโปรโต: เคล็ดลับเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อแทนที่ทิปของคีมแหวนยึดที่สึกหรอหรือขาดหายไป พวกมันมีรูปร่างที่พอดีกับรูของกริป ช่วยให้จัดการและจัดตำแหน่งแหวนสแน็ปได้ง่าย

มาตรฐานและการรับรอง:

  • ANSI B107.19
  • รัฐบาลกลาง GGG-P-480

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม คุณจะติดตั้งแหวนล็อกได้อย่างไร?

A.

  • สอดปลายคีมเข้าไปในรูที่ปลายแหวนล็อก
  • เปิดคีมโดยดึงแขนของแหวนล็อกกลับและวงแหวนของแหวนจะกว้างขึ้น
  • วางแหวนล็อกที่ขยายออกไว้เหนือร่องของล้อ
  • ค่อยๆ ปิดคีมจนแหวนอยู่ในร่อง
  • ดึงปลายของคีมออกจากรูของแหวนล็อกเพื่อให้แหวนเข้าร่อง
  • หากแหวนล็อกไม่อยู่ในร่องอย่างถูกต้อง แหวนจะหลุดออกมา

Q. คุณเปิดแหวนยึดอย่างไร?

A. ในการถอดแหวนยึด ให้ใช้ไขควงหรือเครื่องถอดลวดเย็บเพื่องัดปลายและหมุนวงแหวนออก

ถาม ข้อควรระวังในการใช้คีมมีจุดปลอดภัยอะไรบ้าง?

A.

  • ใช้แว่นตานิรภัย
  • สำหรับวงจรไฟฟ้า ห้ามใช้คีมที่มีปลอกหุ้มเบาะเพราะไม่มีฉนวนป้องกัน
  • ไม่ควรใช้ตัวขยายและแถบสิบแปดมงกุฎกับด้ามคีม
  • เมื่อใช้คีมยึดแหวน ให้ป้องกันตัวเองและผู้ยืนดูจากวัตถุที่บินได้
  • ตัดลวดใกล้กับบานพับที่ฐานของขากรรไกร ไม่ใช่ที่ส่วนปลาย
  • ป้องกันการสัมผัสกับความร้อนมากเกินไป

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสำหรับ Bore Diaสำหรับ Shaft Diaสปริงรีเทิร์นขนาดเคล็ดลับประเภทเคล็ดลับชนิดภาพเขียนจัดการราคา
PROTO J379 คีมปากแหลม 90 องศาความยาว 8-5 / 8 นิ้ว | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 ถึง 3 "ต่างๆไม่0.09 "คงที่ภายในภายนอกเบาะอากาศพลาสติซอล฿2,415
PROTO J365 คีมแหวนล็อค โลหะผสม เหล็ก มุมปลาย 0 องศา ที่จับสีดำ | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"ใช่0.12 "ถอดเปลี่ยนได้ภายนอกวงล้อสปริงที่ล็อคตามขนาดที่ต้องการ฿6,786
PROTO J370 คีมปากแหลม 0.038 นิ้ว 45 องศา | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 ถึง 9/16 "1/2 ถึง 25/32 "ไม่0.038 "คงที่แปลงสภาพแดงพลาสติซอล฿1,660
PROTO J371 คีมย้ำแหวน 0.038 นิ้ว 90 องศา | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 ถึง 1 "1/8 ถึง 5/32 "ไม่0.038 "คงที่แปลงสภาพแดงพลาสติซอล฿1,608
PROTO J372 คีมถ่างแหวน 0.047 นิ้ว | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 ถึง 7/8 "ไม่0.047 "คงที่แปลงสภาพแดงพลาสติซอล฿1,647
PROTO J373 คีมย้ำแหวน 0.047 นิ้ว 45 องศา | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 ถึง 1-1 / 64 "13/16 ถึง 1 "ไม่0.047 "คงที่แปลงสภาพที่จับกันกระแทก฿1,792
PROTO J374 คีมย้ำแหวน 0.047 นิ้ว 90 องศา | AD2KVT 3R321 J3745 11 / 16 "1-1/16 to 1-3/8"3/16 ถึง 1/4 "ไม่0.047 "คงที่แปลงสภาพที่จับกันกระแทก฿1,760

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J364 คีมแหวนล็อค, โครงสร้างเหล็กโลหะผสม, ที่จับแบบธรรมดา
฿6,536 / หน่วย