Proto J398 คีมถ่างแหวนล็อค มุมปลาย 45 องศา | 3r332 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J398 คีมแหวนล็อคภายใน ปลายยึดขึ้นรูปอย่างแม่นยำ | AD2KWD 3R332

PROTO J398 คีมแหวนล็อคภายใน ปลายตายตัวที่มีความแม่นยำ

In Stock
รายการ: AD2KWD แบบ: J398ข้ามอ้างอิง: 3R332
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
฿1,347 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นคีมปากจิ้งจก
สำหรับ Bore Dia3/8 ถึง 1 "
จัดการที่จับกันกระแทก
สีของมือจับสีแดง
จัดการออกแบบที่จับเบาะ
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
จำนวนชิ้น1
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.375 "
สปริงรีเทิร์นไม่
เคล็ดลับมุม (องศา)45
เคล็ดลับ Dia0.038 "
ขนาดเคล็ดลับ0.038 "
ประเภทเคล็ดลับคงที่
ชนิดภาพเขียนภายใน
UPC662679031848

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS8203206030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คีมล็อคแหวนเหมาะสำหรับติดตั้งแหวนล็อกในเครื่องจักรอุตสาหกรรมและยานยนต์
  • โครงสร้างเหล็กกล้าคาร์บอนพร้อมปลายที่ขึ้นรูปอย่างแม่นยำมอบความทนทานในระยะยาวและที่จับเบาะให้การยึดเกาะสูงสุดและความสะดวกสบายของผู้ใช้
  • ได้รับการออกแบบตามมาตรฐาน Federal Specification GGG-P-480 และ ANSI B107.19

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่น¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁสำหรับ Bore Diaสำหรับ Shaft Diaสปริงรีเทิร์นขนาดเคล็ดลับประเภทเคล็ดลับชนิดภาพเขียนจัดการราคา
PROTO J379 คีมปากแหลม 90 องศาความยาว 8-5 / 8 นิ้ว | AA2FZD 10G635 J3798.625 "2-1 / 16 ถึง 3 "ต่างๆไม่0.09 "คงที่ภายในภายนอกเบาะอากาศพลาสติซอล฿2,415
PROTO J364 คีมแหวนล็อค โครงสร้างโลหะผสมเหล็ก ด้ามจับธรรมดา | AD2KVH 3R312 J36416.5 "3-1 / 16 ถึง 6 "-ใช่0.12 "ถอดเปลี่ยนได้ภายในวงล้อสปริงที่ล็อคตามขนาดที่ต้องการ฿6,536
PROTO J365 คีมแหวนล็อค โลหะผสม เหล็ก มุมปลาย 0 องศา ที่จับสีดำ | AD2KVJ 3R313 J36516.5 "-3-1/2 to 6-1/2"ใช่0.12 "ถอดเปลี่ยนได้ภายนอกวงล้อสปริงที่ล็อคตามขนาดที่ต้องการ฿6,786
PROTO J370 คีมปากแหลม 0.038 นิ้ว 45 องศา | AD2KVN 3R317 J3705.75 "3/8 ถึง 9/16 "1/2 ถึง 25/32 "ไม่0.038 "คงที่แปลงสภาพแดงพลาสติซอล฿1,660
PROTO J371 คีมย้ำแหวน 0.038 นิ้ว 90 องศา | AD2KVP 3R318 J3715 11 / 16 "3/4 ถึง 1 "1/8 ถึง 5/32 "ไม่0.038 "คงที่แปลงสภาพแดงพลาสติซอล฿1,608
PROTO J372 คีมถ่างแหวน 0.047 นิ้ว | AD2KVQ 3R319 J3725.875 "5/8 to 1-1/64"11/16 ถึง 7/8 "ไม่0.047 "คงที่แปลงสภาพแดงพลาสติซอล฿1,647
PROTO J373 คีมย้ำแหวน 0.047 นิ้ว 45 องศา | AD2KVR 3R320 J3735.75 "1 ถึง 1-1 / 64 "13/16 ถึง 1 "ไม่0.047 "คงที่แปลงสภาพที่จับกันกระแทก฿1,792

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J398 คีมแหวนล็อคภายใน ปลายตายตัวที่มีความแม่นยำ
฿1,347 / หน่วย