Proto J413/8s2 | เครื่องเจาะนำศูนย์ S2 3/8 X 4-7/8 นิ้ว สีดำ | 6djv9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J413 / 8S2 Center Punch S2 3/8 x 4-7 / 8 นิ้วสีดำ | AE8KCL 6DJV9

PROTO J413/8S2 เซ็นเตอร์พั้นช์ S2 3/8 x 4-7/8 นิ้ว ดำ

In Stock
รายการ: AE8KCL รุ่น: J413/8S2อ้างไขว้: 6DJV9
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
฿481 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นศูนย์หมัด
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 2 "
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความยาว4.875 "
วัสดุS2 เหล็กกล้าเครื่องมือชุบแข็ง
จำนวนชิ้น1
จุด3/8
UPC662679035792

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)0.76
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)0.76
รหัส HS8207303020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

ที่เจาะกึ่งกลาง Proto J413/8S2 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานเลย์เอาต์งานโลหะ เครื่องมือนี้ใช้เพื่อทำเครื่องหมายเส้นกึ่งกลางที่ตัดกัน จุดเริ่มต้นการเจาะนำ และตำแหน่งรูสำหรับงานเจาะและการผลิต

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • โดดเด่นด้วยโครงสร้างเหล็ก S2 ที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่อรักษาความแข็งแรงของปลายดอกสว่านแม้หลังจากใช้งานเป็นเวลานาน
  • มีปลายโค้งเป็นรูปพาราโบลาเพื่อลดการบิ่นและการแตกหน่อหลังการเป่า
  • มีการออกแบบเป็นชิ้นเดียวที่ทนทานพร้อมผิวเคลือบแบล็กออกไซด์เพื่อความแข็งแรงและทนต่อการเสียดสีสูงต่อสภาพแวดล้อมที่กัดกร่อน

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม: อะไรคือจุดประสงค์ของจุดสิ้นสุดพาราโบลาของหมัดกลาง Proto?

A. ปลายกระแทกพาราโบลาช่วยป้องกันไม่ให้ค้อนเสียหาย/ทำให้ปลายกระแทกเสียหาย

ถาม: เครื่องเจาะกลาง Proto นี้เหมาะสำหรับงานเจาะหรือไม่?

A. ใช่ ที่เจาะตรงกลางนี้เหมาะสำหรับการทำเครื่องหมายบนชิ้นงาน / พื้นผิวสำหรับงานเจาะ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเส้นผ่าศูนย์กลางแม่มดความยาวราคา
PROTO J411 / 4 รูกลาง 4-3 / 4 ยาว x 1/4 นิ้ว Hex | AD2KPG 3R101 J411 / 4-1 / 4 "4.75 "฿369
PROTO J415 / 16 รูกลาง 4 5/8 ยาว x 5/16 นิ้ว Hex | AD2KPH 3R102 J415 / 16-5 / 16 "4.625 "฿323
PROTO J413 / 8 เจาะศูนย์ 4 7/8 ยาว x 3/8 นิ้ว Hex | AD2KPJ 3R103 J413 / 8-3 / 8 "4.875 "฿485
PROTO J417 / 16 รูกลาง 5 1/4 ยาว x 7/16 นิ้ว Hex | AD2KPK 3R104 J417 / 16-7 / 16 "5.25 "฿523
PROTO J411 / 2 เจาะศูนย์ 5 5/16 ยาว x 1/2 นิ้ว Hex | AD2KPL 3R105 J411 / 2-1 / 2 "5.625 "฿491
PROTO J415 / 8 รูกลาง 6 1/4 ยาว x 19/32 นิ้ว Hex | AD2KPM 3R106 J415 / 8-19 / 32 "6.25 "฿771
PROTO J417 / 16S2 Center Punch S2 7/16 x 5-1 / 4 นิ้วสีดำ | AE8KCP 6DJW2 J417 / 16S27 / 16 "-5.25 "฿563

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J413/8S2 เซ็นเตอร์พั้นช์ S2 3/8 x 4-7/8 นิ้ว ดำ
฿481 / หน่วย