Proto J46512-tt | ไทเธอร์เรดดี้ ประแจหกเหลี่ยม T 3mm | 24ak85 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J46512-TT Tether พร้อมกุญแจ Hex T 3mm | AF8AKY 24AK85

PROTO J46512-TT ประแจหกเหลี่ยม Tether Ready T 3มม

In Stock
รายการ: AF8AKY รุ่น: J46512-TTอ้างไขว้: 24AK85
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
฿1,315 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นTether พร้อม Hex Key
ความยาวแขน6"
วัสดุใบมีดเหล็ก
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
สีของมือจับสีน้ำเงิน
ความยาวจับ3"
จัดการวัสดุพีวีซี
ประเภทการจัดการที่จับเบาะ
SAE หรือเมตริกเมตริก
รูปร่างT
Tether สามารถTether พร้อม
ขนาดเคล็ดลับ3mm
UPC662679119058
มุมการทำงานองศา 90

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)1.02
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8204110060

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีของมือจับความยาวจับSAE หรือเมตริกขนาดเคล็ดลับราคา
PROTO J46508-TT Tether พร้อมกุญแจ Hex T 2mm | AB7UGL 24AK83 J46508-TTสีน้ำเงิน3"เมตริก2mm-
RFQ
PROTO J46405-TT Tether พร้อม Hex Key T 5/64 นิ้ว | AF8AKL 24AK71 J46405-TTสีแดง3"SAE5 / 64 "฿1,149
PROTO J46406-TT Tether พร้อม Hex Key T 3/32 นิ้ว | AF8AKM 24AK72 J46406-TTสีแดง3"SAE3 / 32 "฿1,197
PROTO J46408-TT Tether พร้อม Hex Key T 1/8 นิ้ว | AF8AKN 24AK74 J46408-TTสีแดง3"SAE1 / 8 "฿1,332
PROTO J46409-TT Tether พร้อม Hex Key T 9/64 นิ้ว | AF8AKP 24AK75 J46409-TTสีแดง3"SAE9 / 64 "฿1,449
PROTO J46410-TT Tether พร้อม Hex Key T 5/32 นิ้ว | AF8AKQ 24AK76 J46410-TTสีแดง3"SAE5 / 32 "฿1,364
PROTO J46412-TT Tether พร้อม Hex Key T 3/16 นิ้ว | AF8AKR 24AK77 J46412-TTสีแดง3"SAE3 / 16 "฿1,509

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J46512-TT ประแจหกเหลี่ยม Tether Ready T 3มม
฿1,315 / หน่วย