Proto J49903/16st | ดอกบ๊อกซ์สั้น 3/8 ไดรฟ์ 3/16 นิ้ว Hex | 4jw09 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J49903 / 16ST Short Socket Bit 3/8 Drive 3/16 Inch Hex | AD8FEA 4JW09

PROTO J49903/16ST ลูกบ๊อกซ์สั้น 3/8 ไดรฟ์ 3/16 นิ้ว Hex

In Stock
รายการ: AD8FEA รุ่น: J49903/16STอ้างไขว้: 4JW09
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
฿679 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบิตซ็อกเก็ตสั้น
ความยาวบิต3 / 4 "
สไตล์บิตแม่มด
ขนาดไดรฟ์3 / 8 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นChrome ขัดเงาแบบเต็ม
ความยาวของการแทรก3 / 4 "
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
จำนวนคะแนน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 13 / 16 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด3 / 16 "
ความลึกของซ็อกเก็ตตื้น
ขนาดเคล็ดลับ3 / 16 "
ประเภทเคล็ดลับแม่มด
UPC662679170172

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.05
ความสูงของเรือ (ซม.)1.78
ความยาวเรือ (ซม.)4.57
ความกว้างของเรือ (ซม.)1.78
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดขนาดเคล็ดลับราคา
PROTO J4990-10MST ซ็อกเก็ตสั้นบิต 3/8 ไดรฟ์ 10mm Hex | AD8FDQ 4JV95 J4990-10MST11 / 16 "1 25 / 32 "เมตริก1010mm฿753
PROTO J4990-5MST ซ็อกเก็ตสั้นบิต 3/8 ไดรฟ์ 5mm Hex | AD8FDR 4JV97 J4990-5MST11 / 16 "1 25 / 32 "เมตริก5"5mm฿732
PROTO J4990-8MST ซ็อกเก็ตสั้นบิต 3/8 ไดรฟ์ 8mm Hex | AD8FDU 4JW02 J4990-8MST11 / 16 "1 25 / 32 "เมตริก88mm฿693
PROTO J49901 / 8ST Short Socket Bit 3/8 Drive 1/8 Inch Hex | AD8FDZ 4JW08 J49901 / 8ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE1 / 8 "1 / 8 "฿705
PROTO J49905 / 32ST Short Socket Bit 3/8 Drive 5/32 Inch Hex | AD8FED 4JW12 J49905 / 32ST3 / 4 "1 13 / 16 "SAE5 / 32 "5 / 32 "฿696

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J49903/16ST ลูกบ๊อกซ์สั้น 3/8 ไดรฟ์ 3/16 นิ้ว Hex
฿679 / หน่วย