Proto J4994 | ชุดประแจหกเหลี่ยม 3/16 - 3/8 นิ้ว พับ | 3r808 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J4994 ชุดกุญแจหกเหลี่ยม 3/16 - 3/8 นิ้วพับขึ้น | AD2LDE 3R808

PROTO J4994 ชุดประแจหกเหลี่ยม 3/16 - 3/8 นิ้ว พับขึ้น

In Stock
รายการ: AD2LDE แบบ: J4994ข้ามอ้างอิง: 3R808
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
฿714 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดกุญแจ Hex
ความยาวแขน2.4 "ถึง 3.3"
ประเภทแขนสั้น
วัสดุใบมีดแม็กเหล็ก
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
จัดการวัสดุเหล็กชุบโครเมี่ยม
ประเภทการจัดการพับขึ้น
ประเภทการวัดSAE
จำนวนชิ้น5
รหัสขนาดS1
ขนาดรวม3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
UPC662679531546

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.36
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)13.97
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8204110060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นความยาวแขนประเภทแขนรูปร่างขนาดรวมTether สามารถเสร็จสิ้นจัดการวัสดุราคา
PROTO J4985 ชุดกุญแจหกเหลี่ยม 1.5 - 6mm L-shaped Short | AA9UXC 1FX39 J498571.73 "ถึง 3.46"สั้น-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 มม.เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)Blackแม็กเหล็ก฿453
PROTO J4984 ชุดกุญแจหกเหลี่ยม 1.5 - 10mm L-shaped Short | AA9UXD 1FX40 J498491.7 "ถึง 4.3"สั้น-1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 มมเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)Blackแม็กเหล็ก฿769
PROTO J4982 Hex Key Set 5/64 - ตัวสั้นรูปตัว L 1/4 นิ้ว | AA9UXE 1FX42 J498271.88 "ถึง 3.25"สั้น-5/64, 3/32, 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)ออกไซด์ดำเหล็ก฿285
PROTO J4981 ชุดประแจหกเหลี่ยม รูปตัว L, SAE, แขนสั้น, ผิวเคลือบออกไซด์สีดำ - 11 ชิ้น | AA9UXF 1FX43 J4981111.7 "ถึง 3.25"สั้น-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4"เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)ออกไซด์ดำแม็กเหล็ก฿402
PROTO J4980 ชุดประแจหกเหลี่ยม รูปตัว L 3/64 ถึง 3/8 นิ้ว โลหะผสมเหล็ก 13 ชิ้น | AA9UXG 1FX44 J4980131.7 "ถึง 4.25"สั้น-0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)ออกไซด์ดำแม็กเหล็ก฿769
PROTO J4968 Hex Key Set 5/64 - ด้ามจับตัว T 3/8 นิ้ว | AD2LDB 3R792 J4968116"--5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)ออกไซด์ดำไวนิล฿6,995
PROTO J4969 ชุดกุญแจ Hex 2 - ด้ามจับตัว T ขนาด 6 มม. | AD2LDC 3R793 J496966"--2, 2.5, 3, 4, 5, 6 มม.เครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)ออกไซด์ดำไวนิล฿3,129

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J4994 ชุดประแจหกเหลี่ยม 3/16 - 3/8 นิ้ว พับขึ้น
฿714 / หน่วย