PROTO J54105-TT ชุดลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ชุปโครเมี่ยม 19 ชิ้น
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชุดซ็อกเก็ต Tether Ready |
รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ตแบบลึก | 12 |
ขนาดไดรฟ์ | 1 / 2 " |
เสร็จสิ้น | Chrome |
รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต Flex | ไม่มี |
จำนวนชิ้น | 19 |
SAE หรือเมตริก | SAE |
รวมซ็อกเก็ต | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" |
มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | ไม่มี |
Tether สามารถ | Tether พร้อม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.92 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.19 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 46.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.02 |
รหัส HS | 8204200000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ตแบบลึก | ขนาดไดรฟ์ | จำนวนชิ้น | SAE หรือเมตริก | รวมซ็อกเก็ต | มาตรฐาน รวมรูปแบบจุดซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J52215-TT | ไม่มี | 3 / 8 " | 21 | เมตริก | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 มม. | 12 | ฿31,168 | ||
J52207-TT | 12 | 3 / 8 " | 18 | เมตริก | 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 มม. | ไม่มี | ฿25,690 | ||
J52124-TT | ไม่มี | 3 / 8 " | 13 | SAE | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | 12 | ฿19,508 | ||
J52112-TT | 12 | 3 / 8 " | 13 | SAE | 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1" | ไม่มี | ฿23,264 | ||
J54211-TT | ไม่มี | 1 / 2 " | 24 | เมตริก | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 36 มม. | 12 | ฿44,432 | ||
J54113-TT | ไม่มี | 1 / 2 " | 19 | SAE | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" | 12 | ฿36,836 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.