Proto J5419h | ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ไดร์ฟ 19/32 นิ้ว 6 จุด Standard | 2กก.5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J5419H ซ็อกเก็ต 1/2 นิ้วไดรฟ์ 19/32 นิ้ว 6 จุด | AC2HLU 2KGN 5

PROTO J5419H ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 19/32 นิ้ว 6 จุด มาตรฐาน

In Stock
รายการ: AC2HLU รุ่น: J5419Hข้ามอ้างอิง: 2KGN5
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
฿507 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นขัดเงาเต็มรูปแบบ
วัสดุเหล็กอัลลอยด์ปลอม
จำนวนคะแนน6
ประเภทเอาท์พุทแม่มด
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.5 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด19 / 32 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.06
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)3.81
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นจำนวนคะแนนประเภทเอาท์พุท¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดความลึกของซ็อกเก็ตราคา
PROTO J5316DPL ซ็อกเก็ต 1/2 นิ้วไดรฟ์ 1/2 นิ้ว 12 จุดลึก | AA8LRZ 19C415 J5316DPLChrome12# 16 Spline Hex3.375 "1 / 2 "ลึก฿4,976
PROTO J5322DPL ซ็อกเก็ต 1/2 นิ้วไดรฟ์ 11/16 นิ้ว 12 จุดลึก | AA8LTA 19C416 J5322DPLChrome12# 22 Spline Hex3.375 "11 / 16 "ลึก฿5,275
PROTO J5326DPL ซ็อกเก็ต 1/2 นิ้วไดรฟ์ 13/16 นิ้ว 12 จุดลึก | AA8LTB 19C417 J5326DPLChrome12# 26 Spline Hex3.375 "13 / 16 "ลึก฿6,185
PROTO J5330DPL ซ็อกเก็ต 1/2 นิ้วไดรฟ์ 15/16 นิ้วลึก 12 จุด | AA8LTC 19C418 J5330DPLChrome12# 30 Spline Hex3.375 "15 / 16 "ลึก฿6,467
PROTO J5324DPL ซ็อกเก็ต 1/2 นิ้วไดรฟ์ 3/4 นิ้ว 12 จุดลึก | AA8LTD 19C419 J5324DPLChrome12# 24 Spline Hex3.375 "3 / 4 "ลึก฿5,469
PROTO J5320DPL ซ็อกเก็ต 1/2 นิ้วไดรฟ์ 5/8 นิ้วลึก 12 จุด | AA8LTE 19C420 J5320DPLChrome12# 20 Spline Hex3.375 "5 / 8 "ลึก฿4,969
PROTO J5328DPL ซ็อกเก็ต 1/2 นิ้วไดรฟ์ 7/8 นิ้ว 12 จุดลึก | AA8LTF 19C421 J5328DPLChrome12# 28 Spline Hex3.375 "7 / 8 "ลึก฿6,295

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J5419H ลูกบ๊อกซ์ 1/2 นิ้ว ไดรฟ์ 19/32 นิ้ว 6 จุด มาตรฐาน
฿507 / หน่วย