Proto J54415/16xl | ดอกบ๊อกซ์ยาวพิเศษ 1/2 ไดรฟ์ 5/16 นิ้ว Hex | 1ap11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J54415 / 16XL ซ็อกเก็ตยาวพิเศษบิต 1/2 ไดรฟ์ 5/16 นิ้ว Hex | AA8XMC 1AP 11

PROTO J54415/16XL ลูกบ๊อกซ์ยาวพิเศษ 1/2 ไดรฟ์ 5/16 นิ้ว ฐานสิบหก

In Stock
รายการ: AA8XMC รุ่น: J54415/16XLอ้างไขว้: 1AP11
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
฿1,181 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบิตซ็อกเก็ตยาวพิเศษ
ความยาวบิต4.125 "
สไตล์บิตแม่มด
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นChrome ขัดเงาแบบเต็ม
ความยาวของการแทรก4-1 / 8 "
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
จำนวนคะแนน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ5.625 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด5 / 16 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
ขนาดเคล็ดลับ5 / 16 "
ประเภทเคล็ดลับแม่มด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.13
ความสูงของเรือ (ซม.)2.29
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.29
รหัส HS8204200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดขนาดเคล็ดลับราคา
PROTO J54411 / 4XL ดอกสว่านยาวพิเศษ 1/2 Drive 1/4 นิ้ว Hex | AA8XMB 1AP 10 J54411 / 4XL3.125 "4.625 "SAE1 / 4 "1 / 4 "฿1,101
PROTO J54413 / 8XL ซ็อกเก็ตยาวพิเศษบิต 1/2 ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว Hex | AA8XMD 1AP 12 J54413 / 8XL4.125 "5.625 "SAE3 / 8 "3 / 8 "฿1,081
PROTO J54411 / 2XL ลูกบ๊อกซ์ยาวพิเศษ 1/2 Drive 1/2 นิ้ว Hex | AA8XME 1AP 13 J54411 / 2XL5.375 "7.125 "SAE1 / 2 "1 / 2 "฿1,272
PROTO J54419 / 16XL ซ็อกเก็ตยาวพิเศษบิต 1/2 ไดรฟ์ 9/16 นิ้ว Hex | AA8XMF 1AP 14 J54419 / 16XL5.375 "7.125 "SAE9 / 16 "9 / 16 "฿1,384
PROTO J54415 / 8XL ดอกสว่านยาวพิเศษ 1/2 Drive 5/8 นิ้ว Hex | AA8XMG 1AP15 J54415 / 8XL5.187 "7.187 "SAE5 / 8 "5 / 8 "฿1,382
PROTO J5441-12MXL ดอกสว่านยาวพิเศษ 1/2 Dr 12mm Hex | AA8XMP 1AP 22 J5441-12MXL5.625 "7.25 "เมตริก12 "12mm฿1,351
PROTO J5441-14MXL ดอกสว่านยาวพิเศษ 1/2 Dr 14mm Hex | AA8XMQ 1AP 23 J5441-14MXL5.375 "7.25 "เมตริก14mm14mm฿1,462

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J54415/16XL ลูกบ๊อกซ์ยาวพิเศษ 1/2 ไดรฟ์ 5/16 นิ้ว ฐานสิบหก
฿1,181 / หน่วย