Proto J54419/16xl | ดอกบ๊อกซ์ยาวพิเศษ 1/2 ไดรฟ์ 9/16 นิ้ว Hex | 1ap14 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J54419 / 16XL ซ็อกเก็ตยาวพิเศษบิต 1/2 ไดรฟ์ 9/16 นิ้ว Hex | AA8XMF 1AP 14

PROTO J54419/16XL ลูกบ๊อกซ์ยาวพิเศษ 1/2 ไดรฟ์ 9/16 นิ้ว ฐานสิบหก

In Stock
รายการ: AA8XMF รุ่น: J54419/16XLอ้างไขว้: 1AP14
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
฿1,354 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบิตซ็อกเก็ตยาวพิเศษ
ความยาวบิต5.375 "
สไตล์บิตแม่มด
ขนาดไดรฟ์1 / 2 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นChrome ขัดเงาแบบเต็ม
ความยาวของการแทรก5-3 / 8 "
วัสดุเหล็กกล้าอัลลอยด์ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน
จำนวนคะแนน6
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ7.125 "
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด9 / 16 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
ขนาดเคล็ดลับ9 / 16 "
ประเภทเคล็ดลับแม่มด
UPC662679181284

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)18.03
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS8207906000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวบิต¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁSAE หรือเมตริกขนาดขนาดเคล็ดลับราคา
PROTO J54411 / 4XL ดอกสว่านยาวพิเศษ 1/2 Drive 1/4 นิ้ว Hex | AA8XMB 1AP 10 J54411 / 4XL3.125 "4.625 "SAE1 / 4 "1 / 4 "฿1,101
PROTO J54415 / 16XL ซ็อกเก็ตยาวพิเศษบิต 1/2 ไดรฟ์ 5/16 นิ้ว Hex | AA8XMC 1AP 11 J54415 / 16XL4.125 "5.625 "SAE5 / 16 "5 / 16 "฿1,165
PROTO J54413 / 8XL ซ็อกเก็ตยาวพิเศษบิต 1/2 ไดรฟ์ 3/8 นิ้ว Hex | AA8XMD 1AP 12 J54413 / 8XL4.125 "5.625 "SAE3 / 8 "3 / 8 "฿1,081
PROTO J54411 / 2XL ลูกบ๊อกซ์ยาวพิเศษ 1/2 Drive 1/2 นิ้ว Hex | AA8XME 1AP 13 J54411 / 2XL5.375 "7.125 "SAE1 / 2 "1 / 2 "฿1,250
PROTO J54415 / 8XL ดอกสว่านยาวพิเศษ 1/2 Drive 5/8 นิ้ว Hex | AA8XMG 1AP15 J54415 / 8XL5.187 "7.187 "SAE5 / 8 "5 / 8 "฿1,382
PROTO J5441-12MXL ดอกสว่านยาวพิเศษ 1/2 Dr 12mm Hex | AA8XMP 1AP 22 J5441-12MXL5.625 "7.25 "เมตริก12 "12mm฿1,323
PROTO J5441-14MXL ดอกสว่านยาวพิเศษ 1/2 Dr 14mm Hex | AA8XMQ 1AP 23 J5441-14MXL5.375 "7.25 "เมตริก14mm14mm฿1,412

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J54419/16XL ลูกบ๊อกซ์ยาวพิเศษ 1/2 ไดรฟ์ 9/16 นิ้ว ฐานสิบหก
฿1,354 / หน่วย