Proto J5534spl | ลูกบ๊อกซ์ 3/4 นิ้ว ไดร์ฟ 1-1/16 นิ้ว 12 Point Standard | 1tej8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J5534SPL Socket 3/4 Inch Drive 1-1 / 16 Inch 12 Point Standard | AB3HJC 1TEJ8

PROTO J5534SPL ซ็อกเก็ต 3/4 นิ้วไดรฟ์ 1-1/16 นิ้ว 12 พอยต์มาตรฐาน

In Stock
รายการ: AB3HJC รุ่น: J5534SPLอ้างอิงข้าม: 1TEJ8
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
฿6,456 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเบ้า
ขนาดไดรฟ์3 / 4 "
ประเภทไดรฟ์สี่เหลี่ยมด้านเท่า
เสร็จสิ้นChrome
วัสดุเหล็กอัลลอยด์ปลอม
จำนวนคะแนน12
ประเภทเอาท์พุท# 34 Spline Hex
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2"
SAE หรือเมตริกSAE
ขนาด1-1 / 16 "
ความลึกของซ็อกเก็ตStandard
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)4.06
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.06
รหัส HS8204110030
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นจำนวนคะแนนประเภทเอาท์พุท¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดความลึกของซ็อกเก็ตราคา
PROTO J5530SPL ซ็อกเก็ต 3/4 นิ้วไดรฟ์ 15/16 นิ้ว 12 จุดมาตรฐาน | AA8LVD 19C465 J5530SPLChrome12# 30 Spline Hex1.875 "15 / 16 "Standard ฿5,760
PROTO J5528HL ซ็อกเก็ต 3/4 นิ้วไดรฟ์ 7/8 นิ้ว 6 จุดลึก | AA8XQH 1AP88 J5528HLซาติน6แม่มด3.5 "7 / 8 "ลึก฿1,826
PROTO J5530HL ซ็อกเก็ต 3/4 นิ้วไดรฟ์ 15/16 นิ้ว 6 จุดลึก | AA8XQJ 1AP89 J5530HLซาติน6แม่มด3.5 "15 / 16 "ลึก฿1,878
PROTO J5532HL ซ็อกเก็ต 3/4 นิ้วไดรฟ์ 1 นิ้ว 6 จุดลึก | AA8XQK 1AP90 J5532HLซาติน6แม่มด3.5 "1"ลึก฿1,771
PROTO J5536HL Socket 3/4 Inch Drive 1-1 / 8 Inch 6 Point Deep | AA8XQM 1AP 92 J5536HLซาติน6แม่มด3.5 "1.125 "ลึก฿1,949
PROTO J5540HL ลูกบ๊อกซ์ 3/4 นิ้ว 1-1 / 4 นิ้วลึก 6 จุด | AA8XQN 1AP93 J5540HLซาติน6แม่มด3.5 "1.25 "ลึก฿1,912
PROTO J5542HL ซ็อกเก็ต 3/4 นิ้วไดรฟ์ 1-5 / 16 นิ้ว 6 จุดลึก | AA8XQP 1AP94 J5542HLซาติน6แม่มด3.5 "1 5 / 16 "ลึก฿2,144

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J5534SPL ซ็อกเก็ต 3/4 นิ้วไดรฟ์ 1-1/16 นิ้ว 12 พอยต์มาตรฐาน
฿6,456 / หน่วย