Proto J57-532 | Dead Blow Hammer สีส้ม 28 ออนซ์ 12-3/4 ใน | 26x086 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PROTO J57-532 Dead Blow Hammer Orange 28 Ounce 12-3 / 4 In | AB8QWL 26X086

PROTO J57-532 ค้อนทุบ สีส้ม 28 ออนซ์ 12-3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AB8QWL รุ่น: J57-532ข้ามอ้างอิง: 26X086

รับโดย อาจ 15, วันพุธ
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
฿2,522 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นค้อนทุบตาย
เส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้า2"
จัดการเหล็ก
สีของมือจับส้ม
จัดการวัสดุยูรีเทนมากกว่าเหล็ก
หัวสีส้ม
ความยาวหัว4.5 "
วัสดุหัวเหล็กกล้ายูรีเทนอัลลอย
น้ำหนักหัวออนซ์ 28
ไม่จอดไม่
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ12.75 "
Tether สามารถเครื่องมือมาตรฐาน (อุปกรณ์เสริมที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านมือถือ)
ชนิดภาพเขียนหน้าเรียว (มาตรฐาน) สีส้ม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.83
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)39.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.21
รหัส HS8205206000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นไม่จอดเส้นผ่าศูนย์กลางใบหน้าจัดการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁชนิดภาพเขียนจัดการวัสดุความยาวหัววัสดุหัวราคา
PROTO J57-530 ค้อนทุบตายส้ม 15 ออนซ์ 12 นิ้ว | AB8QWJ 26X084 J57-530ไม่1.625 "เหล็ก12 "หน้าเรียว (มาตรฐาน) สีส้มยูรีเทนมากกว่าเหล็ก4"เหล็กกล้ายูรีเทนอัลลอย฿1,669
PROTO J57-531 Dead Blow Hammer Orange 21 Ounce 12-3 / 4 In | AB8QWK 26X085 J57-531ไม่2"เหล็ก12.75 "หน้าเรียว (มาตรฐาน) สีส้มยูรีเทนมากกว่าเหล็ก4.5 "เหล็กกล้ายูรีเทนอัลลอย฿2,096
PROTO J57-533 Dead Blow Hammer Orange 48 Ounce 14-3 / 4 In | AB8QWM 26X087 J57-533ไม่2.5 "เหล็ก14.75 "หน้าเรียว (มาตรฐาน) สีส้มยูรีเทนมากกว่าเหล็ก5"เหล็กกล้ายูรีเทนอัลลอย฿3,299
PROTO J57-534 Dead Blow Hammer Orange 56 Ounce 14-3 / 4 In | AB8QWN 26X088 J57-534ไม่2.5 "เหล็ก14.75 "หน้าเรียว (มาตรฐาน) สีส้มยูรีเทนมากกว่าเหล็ก5"เหล็กกล้ายูรีเทนอัลลอย฿4,547
PROTO J1429DB ค้อนทุบตาย 1 ปอนด์ | AD2KZC 3R509 เจ1429ดีบีใช่1.625 "ไฟเบอร์กลาส13.625 "ไม่จอดไฟเบอร์กลาสพร้อมด้ามจับ Nonslip4"ขึ้นรูปเหล็กยิงด้านใน฿1,921
PROTO J1431DB ค้อนทุบตาย 4 ปอนด์ | AD2KZF 3R512 เจ1431ดีบีใช่2.625 "ไฟเบอร์กลาสพร้อมด้ามจับ Nonslip14.375 "ไม่จอดไฟเบอร์กลาสพร้อมด้ามจับ Nonslip5"ขึ้นรูปเหล็กยิงด้านใน฿4,495

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PROTO J57-532 ค้อนทุบ สีส้ม 28 ออนซ์ 12-3/4 นิ้ว
฿2,522 / หน่วย